「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(18)

マイナス(-)

六角(3)
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番493-6205
セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。
セット内容+1、+2、-6
厚さ(mm)10(ビット部含む)
種類セット品
商品構成セット品
1セット(3本)
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー セット 薄型オフセット
モノタロウ
¥759
税込¥835
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168
セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm
種類セット品
商品構成セット品
軸貫通なし
1セット(3本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。
用途工場作業・建築作業・内装工事などに。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
軸貫通なし
狭い箇所に適した短軸仕様です。
L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー
商品構成単品
軸貫通なし
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
軸貫通なし
狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
軸貫通なし
狭いスペースや窓際での作業に、力の入るL型ソフトグリップ!両端にビットが付きます。豊富な10サイズ入り!紛失防止ホルダー付。
用途建築関連・板金作業・内装関連。
トラスコ品番776-8621
セット内容両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm・(+)#2×(-)6.0mm・(+)#3×(-)7.0mm/六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
軸貫通なし
1セット
¥899
税込¥989
欠品中
狭い箇所に適した短軸仕様。
Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状。
防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
マグネット入りで狭い箇所でもねじを落とさず作業できる。
グリップはローレット加工で力をしっかり伝えて滑らない。
用途狭い場所でのネジ締め作業に。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
軸貫通なし
狭いすき間での使用に適した(+)(-)ドライバー
仕様すき間 38mmまで可
寸法(mm)130×33×32
種類オフセットドライバー
商品構成単品
1本
¥239
税込¥263
翌々日出荷
持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。
それぞれの両端は90°で面が変わります。
バーント仕上げ。
用途スクリュードライバー
商品構成単品
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
狭いすき間での使用に適した(+)(-)ドライバー
仕様すき間 38mmまで可
寸法(mm)130×33×29
種類オフセットドライバー
商品構成単品
1本
¥199
税込¥219
翌々日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。