絞り込み
刃先マグネット
軸貫通
あり・なし
全長(mm)
36・65・70・125・138・142・142.5・158・159・163・163.5・165・166・167・175・176・190・213・263・278・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・DEEN・E-Value・ENGINEER(エンジニア)・HASCO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・KTC・NBK(鍋屋バイテック会社)・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・TAKAGI(高儀)・trad・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・ベッセル・ホーザン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • インパクトドライバー モノタロウ

    インパクトドライバー

    モノタロウ(130件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
    用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品
  • メガドラ インパクタ ベッセル

    メガドラ インパクタ

    ベッセル(28件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
    用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
  • ミニ インパクトドライバー ANEX

    ミニ インパクトドライバー

    ANEX(37件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
    用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
  • ネジとりインパクト ANEX

    ネジとりインパクト

    ANEX(26件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
    トラスコ品番469-7596セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30全長(mm)213差込角(mm)6.35軸長(mm)20材質(ビット)特殊合金鋼、エラストマー樹脂適合サイズM3~6商品構成単品刃先M3.5~6用
  • インパクトドライバー ANEX

    インパクトドライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット
    当日出荷
    打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
    種類セット品商品構成セット品
  • インパクトドライバ クロスビットショート KTC

    インパクトドライバ クロスビットショート

    KTC
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • バイク用ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ)

    バイク用ショックドライバーセット

    DAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあると安心。保管に便利なメタルケース+中トレイ付き。グリップ部はクロームメッキ。ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用することも可能。。セット内容。+ビット:#1/#2/#3。ロング+ビット:#2/#3。-ビット:8mm。ヘックスローブビット:T40、T45。ヘックスビット:4mm/5mm/6mm/8mm。ビットソケット:3/8インチ(9.5mm)。ビットは差込8mm、ビット全長は、ショート36mm、ロング80mm。※緩めることだけに使用する専用工具です。ボルトが緩んだ後は、手動工具で取り外してください。 。※取り外したボルトは、再使用できなくなることがあります。※必要に応じて潤滑剤等を併用してください。
    セット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、[ビット差込8mm、ショートは36mm、ロングは80mm] +ビット(#1・2・3)、ロング+ビット(#2・3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40・T45)、ヘックスビット(4mm・5mm・6mm・8mm)、ビットソケット(3/8インチ)商品構成セット品
  • インパクトドライバセット KTC

    インパクトドライバセット

    KTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
    セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
  • インパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)

    インパクトドライバーセット

    SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
    セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
  • インパクトドライバ マイナスビットショート KTC

    インパクトドライバ マイナスビットショート

    KTC(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • マイクロインパクトドライバーセット SIGNET(シグネット)

    マイクロインパクトドライバーセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
    用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11材質クロームバナジウム鋼先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm本体質量(g)230先端形状プラス、マイナス商品構成セット品付属ビット6本
  • インパクトドライバヨウアダプタ KTC

    インパクトドライバヨウアダプタ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    商品構成単品
  • アタックドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アタックドライバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトユニドライバー260002 ベッセル

    インパクトユニドライバー260002

    ベッセル
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番484-1425セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:5・6・7mm/インパクトユニドライバー種類セット品商品構成セット品
  • 7PCSマイクロインパクトドライバーセット trad

    7PCSマイクロインパクトドライバーセット

    trad(15件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。
    セット内容マイクロインパクトドライバー 1本50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本75mm段付きビット/(+)2 1本ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本商品構成セット品
  • ベッセル インパクトドライバー240001 ベッセル

    ベッセル インパクトドライバー240001

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    錆びたネジの取り外しに 左右切り替えはワンタッチで操作できる。 ハンドルには、握り易く滑りにくいソフト樹脂を使用、手の安全を考えたデザイン設計。 重作業用。 ビットアダプターを取りはずせば12.7mmのソケットが取付可能。 ビット差込部六角対辺8mm。
    トラスコ品番485-6821セット内容(+)ビット:#2・#3・#4×36mm/#2・#3×80mm/(-)ビット:10×36mm/インパクトドライバー種類セット品商品構成セット品
  • インパクトドライバー ホーザン

    インパクトドライバー

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
    付属品ケース仕様左右回転切替式セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm)種類セット品ハンドル径(Φmm)37.5商品構成セット品
  • ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    翌日出荷
    潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットとヘックスソケット、ハンドル&アタッチメントのセット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使用できる細軸仕様。お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。
    用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに。現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質高密度ポリエチレン(ケース)質量(g)1707差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)300×190×60適合ねじ(mm)対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0(六角穴付きボルト)入数16
  • 1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(25本組)
    当日出荷
    セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニインパクトドライバーセット TRUSCO

    ミニインパクトドライバーセット

    TRUSCO
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。
    用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。仕様全身焼入適合機種TMID-2S六角対辺(mm)6.35商品構成単品
  • インパクトドライバー SK11

    インパクトドライバー

    SK11
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。大型グリップなので安全に作業ができます。
    用途ネジの締め付け・緩め作業。商品構成単品付属ビット+2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm最大トルク約4.5kg
  • マイクロインパクトドライバー E-Value

    マイクロインパクトドライバー

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    ハンマーによるヘッド部への打撃でトルクが生れ、強い締め付けや錆ついたネジを取外します。コンパクトでM5位までの小径ネジに便利です。六角対辺6.3mmの汎用ビットタイプで、ビットの補充が容易です(片頭ビットを使用してください)。
    用途頭がつぶれたネジ、サビついたネジの締め作業に最適。仕様回転切替スイッチ付商品構成セット品付属ビット6本最大トルク約0.9kg
  • インパクトタイプドライバー250001 ベッセル

    インパクトタイプドライバー250001

    ベッセル
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    セット内容(+)ビット:#2・#3・#4/(-)ビット:10mm/インパクトタイプドライバー種類セット品商品構成セット品
  • インパクトドライバ KTC

    インパクトドライバ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番373-7853種類インパクトドライバー本体寸法L(mm)142.5差込角(mm)12.7寸法D(mm)30商品構成単品
  • インパクトドライバー JTC

    インパクトドライバー

    JTC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    用途用途:固着したネジの取外しに使用します。
  • インパクトドライバー用ホルダー TAKAGI(高儀)

    インパクトドライバー用ホルダー

    TAKAGI(高儀)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
    用途インパクトドライバーの簡易収納に材質(本体)スチール取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
  • 差替式ビットドライバー 「インサイダー」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    差替式ビットドライバー 「インサイダー」

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。
    用途修理・メンテナンス作業に。材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)125軸長(mm)20
  • ミニインパクトドライバーセット TRUSCO

    ミニインパクトドライバーセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-6510セット内容(+)No.1・No.2種類セット品材質(ビット)特殊合金鋼材質(アダプター)合金鋼、ナイロン商品構成セット品
  • インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm TRUSCO

    インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
    トラスコ品番449-9751セット内容(ビット)+2、+3、+4、-8、-10全長(mm)167種類セット品差込角(mm)12.7材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品
  • DEEN2WAYインパクトドライバー DEEN

    DEEN2WAYインパクトドライバー

    DEEN
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    7日以内出荷
    1/4sqソケット、1/4ビット対応のインパクトドライバー!。サビつきや熱で固着したネジに、ハンマーで叩いて回すことで強力に緩めることができます。ケース付きのため、持ち運びにも便利!
    セット内容・インパクトドライバー・1/4sq IMPACT SOCKET: 8, 10, 12, 13, 14mm・ビット:マイナス4, 5, 6、プラス1, 2, 3、HEX4, 5, 6、TORX20, 25, 40
  • ショックドライバーセット はくでん

    ショックドライバーセット

    はくでん
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ハンマーで叩いて固着したボルトやネジを緩めるショックドライバーのセットです。差込角に対応した各種ビットやアダプターが付属し、多様なネジサイズに対応します。耐衝撃性に優れたボディと握りやすいグリップで安定した作業が可能です。ビット・グリップは保管用ハードケースに収納されています。正回転・逆回転を切り替えることができます。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)グリップ:約165差込角(mm)8付属ビット13個ビットヘックス:4, 5, 6, 8 プラス:PH1, PH2×2, PH3, PH4 マイナス:5, 6, 8, 9
  • 合体工具セット35点セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具セット35点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
    用途狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-37トラスコ品番704-5005セット内容DZ-90、DR-37、DBZ-301、DS-301、DH-301、DT-301、DR-19、DR-322、DR-26材質ビット:炭素鋼、グリップ:エラストマー、PP、鉄、ケース:ポリエステル差込角(mm)6.35寸法(幅W×奥行D)(mm)【ケース】465×25内容35点適合サイズDBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30
  • インパクトドライバービット Wera

    インパクトドライバービット

    Wera
    ¥839税込¥923
    1本
    翌日出荷
    ポジドライブプラスネジに最適非常丈夫で長寿命1/4inch六角ドライブWeraインパクトドライバー921と併用
    用途インパクトドライバー921用全長(mm)70
  • AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコ

    AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
    仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
  • インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用) エスコ

    インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用)

    エスコ
    ¥5,940~税込¥6,534~
    1セット
    翌日出荷
    商品構成セット品
  • インパクトドライバー DEEN

    インパクトドライバー

    DEEN
    ¥5,900税込¥6,490
    1セット
    当日出荷
    錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。
    商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
  • インパクトドライバー TRUSCO

    インパクトドライバー

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
    トラスコ品番819-1404セット内容(+)No.2・No.3・No.4/(-)8・10mm種類セット品差込角(mm)9.5表面処理全身焼入材質(グリップ)炭素鋼材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品
  • アタックドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アタックドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイキットPINK&BLACK19点セット ENGINEER(エンジニア)

    マイキットPINK&BLACK19点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401P、DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5012セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DS-401P/プラマイミドルセット、DH-401P/ヘックスミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • マイキット19点セット ENGINEER(エンジニア)

    マイキット19点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DS-401、DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5010セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
インパクトドライバー