12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(5)
マイナス(-)
マイナス(-)(1)
カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 種類インパクトドライバー 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。 ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2インチsq)のソケットを取り付けできます。
仕様左右回転切替式 付属品ケース セット内容(+)ビット:No.2・No.3・No.4(全長36mm)/(-)ビット:10(全長36mm)/(+)ビット:No.2・No.3(全長80mm) 種類セット品 ハンドル径(Φmm)37.5 商品構成セット品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

トラスコ品番437-6510 セット内容(+)No.1・No.2 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番449-9751 セット内容(ビット)+2、+3、+4、-8、-10 種類セット品 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
トラスコ品番819-1404 セット内容(+)No.2・No.3・No.4/(-)8・10mm 種類セット品 差込角(mm)9.5 表面処理全身焼入 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

エスコ品番EA550XC-2 セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×7・1.6×9・2×12mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq" 種類セット品 商品構成セット品
1個
9,240 税込10,164
翌日出荷

エスコ品番EA550XB-7 セット内容ビットホルダー:1/4hex×1/4"sq/(+)ビット:#1×30・2×30・2×65・2×125" 種類セット品 商品構成セット品
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

エスコ品番EA550XB-2 セット内容(+)ビット:#2×36mm・#4×36mm・#3×36mm/(-)ビット:1×8mm・1.6×10mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq" 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

エスコ品番EA550XB-1 セット内容(+)ビット:#2×36mm・#2×125mm・#3×36mm/(-)ビット:1×6mm・1×8mm・1.6×10mm/ビットホルダー:1/4hex×3/8"sq・8mm(5/16")hex×3/8"sq" 種類セット品 商品構成セット品
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

セット内容(+)ビット:#2・#3/(-)ビット:1.6×9・1.6×11mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq" 種類セット品 商品構成セット品
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)