ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)
種類セット品
差込角(mm)12.7
商品構成セット品
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。
オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。
マグネット入り。軽量タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。
種類インパクトドライバー
商品構成単品
小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品
商品構成セット品
叩いてなめてしまったネジを取り外す!。鋭い刃先がなめたネジに喰い込むネジとりビット。ハンマーで叩くと先端が回るインパクトドライバー(小型軽量タイプ)。滑りにくいエラストマー樹脂ハンドル。差込角6.35mm(1/4")ソケットレンチも取り付け可能
トラスコ品番469-7596
セット内容ミニインパクトドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、ネジとりビット(+)2×30
商品構成単品
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適
セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11
材質クロームバナジウム鋼
先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm
本体質量(g)230
先端形状プラス、マイナス
商品構成セット品
付属ビット6本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
インパクター用のビットとセットになったものです。
持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。
トラスコ品番819-5431
セット内容本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2、収納ケース
商品構成セット品
1セット
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
手動用インパクトドライバー用ビットです。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。
仕様全身焼入
適合機種TMID-2S
商品構成単品
エスコ品番EA550XB-7
セット内容ビットホルダー:1/4hex×1/4"sq/(+)ビット:#1×30・2×30・2×65・2×125"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
『ドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
ドライバー/ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。