ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント・ブレード BONDHUS 動画あり
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1
1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)140 トラスコ品番774-4030 質量(g)39 先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット 両頭機能両頭
1本
379 税込417
当日出荷

革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。
セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25) 全長(mm)140 差込角(mm)6.35 ハンドル長さ(mm)111
1個
8,598 税込9,458
欠品中

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)
225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライブブレード
差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
全長(mm)140 質量(g)28 先端形状ボールポイント 本数1 差込角対辺(mm)1/4 両頭機能片頭
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

質量(g)27 適合ねじM4 アズワン品番64-2222-38
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

寸法(mm)10 質量(g)63 適合ねじM6 アズワン品番64-2222-26
1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

軸径(Φmm)6.5 質量(g)32 アズワン品番64-2222-23
1本
1,780 税込1,958
翌日出荷

寸法(mm)4 質量(g)31 適合ねじM5 アズワン品番64-2222-19
1本
1,780 税込1,958
翌日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)140 質量(g)32 先端サイズ(-)6.5×1.0 適合ねじM3.5 先端形状マイナス アズワン品番64-2222-15 両頭機能片頭
1本
1,810 税込1,991
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ヘックスローブ 本数1 両頭機能片頭
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ナットドライブブレード
225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレード
1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス) 軸長(mm)60 全長(mm)140 質量(g)38 差込角対辺(mm)6.35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角)
225シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
本数1
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス)
225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります