絞り込み
ブランド
  • ANEX(10)
  • ベッセル(10)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • Wera(1)
  • エイト(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • BONDHUS(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • iHelp(1)
  • SK11(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(28)
  • 12.7(1)
全長(mm)
  • 22.5(1)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(13)
  • 75(4)
  • 85(2)
  • 100(4)
  • 110(6)
  • 150(5)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
両頭機能
  • 両頭(10)
  • 片頭(15)
刃先マグネット
  • なし
  • あり(372)
種類
  • その他(2)
  • スリム(1)
  • 段付(1)
その他・スリム・段付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットビット A20 ベッセルソケットビット A20ベッセル(13件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から翌々日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(13件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
六角レンチカラービット9本組 ANEX六角レンチカラービット9本組ANEX(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(9本)
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
六角レンチカラービット5本組 ANEX六角レンチカラービット5本組ANEX(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(5本組)
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル六角穴付きネジ用ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)Aタイプグループネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット ANEXダイヤモンド サイコウビット 細硬ビットANEX(1件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEXダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組ANEX(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2
段付ロングマイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングマイナスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。
全長(mm)75長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
全ネジ バリトリビット ベッセル全ネジ バリトリビットベッセル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ。 全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。 従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。 現場で”ナットが入らない…”を解決! 全ネジを扱う職人さんの必需品です。 耐久性抜群。 吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ全長(mm)55トラスコ品番438-7546質量(g)34ねじ寸法M8、3/8、M10、M12差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし
ダイヤモンド剛彩段付ビット ベッセルダイヤモンド剛彩段付ビットベッセル(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類段付先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35関連資料(6.45MB)刃先マグネットなし両頭機能片頭
両頭 インパクター ドライバービット Wera両頭 インパクター ドライバービットWera(8件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
先端サイズNo.2表面処理ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付マイナスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
1/4Hビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
適合ビット1/4(6.35mm)HビットRoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー エイトビットホルダーエイト(9件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー材質/仕上SCM435/クロームメッキビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘクスローブカラービット5本組 ANEXヘクスローブカラービット5本組ANEX
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
ドライバービット ベッセルドライバービットベッセル(12件のレビュー)
559税込615特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
段付ロングポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングポジドライブビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。
全長(mm)95長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
産業用ドライバ段付ビット  ダイハードシリーズ ベッセル産業用ドライバ段付ビット ダイハードシリーズベッセル
2,398税込2,638
1袋(10本)
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)パックジッパービット段付・Aタイプ熱処理区分DX
超短ボックスビット ANEX超短ボックスビットANEX
269税込296
1本
当日出荷から3日以内出荷
手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
ピンバイスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ピンバイスビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)48質量(g)26差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
ヘックスローブビットセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ヘックスローブビットセットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
2,998税込3,298
1セット(6本)
当日出荷
H級
トラスコ品番853-1754RoHS指令(10物質対応)対応
産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズベッセル
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)パックジッパービット両頭・Bタイプ熱処理区分DX
ダイヤモンドビット ANEXダイヤモンドビットANEX
749税込824
1個
翌々日出荷
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスネジも落とさないビットです。+1×+2のコンビビットです。ビットは高硬度・高靭性で摩耗強く耐久性抜群(最高硬度HRC62.5)サビに強いメッキ仕上げ、鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなしのビットです。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対応インパクト:18V/40V差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能両頭
スーパー阿修羅ビット SK11スーパー阿修羅ビットSK11(1件のレビュー)
389税込428
1個(2本)
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。材質特殊鋼種類タフワイド刃先+2番差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能両頭
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼寸法(mm)H2×100H/2.5×100/H3×100/H5×100/H5×100/H6×100/H8×100(刃先×全長)質量(g)135差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ ベッセル産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズベッセル
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷
高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。
用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)ビット両頭・Aタイプ熱処理区分DX
お買い得ビットパック iHelpお買い得ビットパックiHelp
1,398税込1,538
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。表面はニッケルメッキ処理。保管に便利なジッパーバッグパッケージです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ
ボールポイント・パワービットセット BONDHUSボールポイント・パワービットセットBONDHUS
8,698税込9,568
1セット(9本組)
予約販売
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
両頭ビット ベッセル両頭ビットベッセル
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。 大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
タイプA15呼称A15
ヘックスローブ・エイト サンフラッグ(旧:新亀製作所)ヘックスローブ・エイトサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トルクネジ用ビットのセット。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。いじり止め付ピットです。
仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番212-2634材質(グリップ)樹脂軸貫通なし
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
479税込527
1個
4日以内出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
HAビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHAビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル(5件のレビュー)
848税込933
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら