トルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
5/16HビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
ビット取付方法押込式(ボール保持)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
1/4HトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/4HボールポイントヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応
強力テクスセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)5日以内出荷から14日以内出荷
ロングタイプのテクスねじ(ドリルねじ)でもガッチリつかむことの出来る保持力を強化したナットセッターです。マグネットを使用していないので切粉や砂鉄を吸いつける事が無く又ステンレス製のテクスねじも強力に保持します。
1/4H トルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から6日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクスプラスRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラスビットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
トラスコ品番811-7704RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)38質量(g)90寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25
145KD用トルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)24両頭機能片頭寸法D(mm)12先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
1/4Hイジリ止めトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクス本数10RoHS指令(10物質対応)対応
1/4H プラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
寸法D(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ロングナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
種類ロング外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4
ロングナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付) です。
全長(mm)75質量(g)54種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり
ロングナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(プロテクター付) です。
種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:8外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4
ロングナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)です。
種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6.5外径(Φmm)ソケット部:20.4最大奥行(mm)25二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり
ロングナットセッターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
1/4"(6.35mm)H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付)です。
全長(mm)150質量(g)87種類ロング奥行(mm)ボルト接触部内面:6外径(Φmm)ソケット部:20.4二面幅(mm)13差込角(sq.)1/4刃先マグネットあり
16mmH 3重4角ビット(XZN規格)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
コーケン インパクト用3重4角ビットです。別売りのビットホルダーにビス止めをして使用します。全長60mmです。
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)46質量(g)207寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)25
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)116寸法L(mm)46寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)22
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビットケースPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥3,298¥2,998
ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥747~¥679~
ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)税込¥2,198¥1,998