12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5 軸径(Φmm)6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)35 先端サイズPZ2
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PZSL2 絶縁ドライバーブレード(ポジ)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5 軸径(Φmm)6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)35 先端サイズPZ2
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PZSL1 絶縁ドライバーブレード(ポジ)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3 軸径(Φmm)4.5 軸長(mm)62 全長(mm)145 質量(g)20 先端サイズPZ1
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM4 軸径(Φmm)5 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)26 先端サイズT20
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PHSL2 絶縁ドライバーブレード(プラス)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5 軸径(Φmm)6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)35 先端サイズ#2
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5 刃先厚(mm)0.6 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)15 先端サイズ3.5
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5 軸径(Φmm)4 軸長(mm)62 全長(mm)145 質量(g)26 先端サイズT15
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5 軸径(Φmm)3.5 軸長(mm)52 全長(mm)135 質量(g)13 先端サイズT10
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL5.5X1.0 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5 刃先厚(mm)1 軸長(mm)107 全長(mm)190 質量(g)35 先端サイズ5.54
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL4.0X0.8 絶縁ドライバーブレード(マイナス)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3 刃先厚(mm)0.8 軸長(mm)82 全長(mm)165 質量(g)19 先端サイズ4
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3 軸径(Φmm)4.5 軸長(mm)62 全長(mm)145 質量(g)20 先端サイズ#1
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3 軸径(Φmm)4.5 軸長(mm)62 全長(mm)145 質量(g)20 先端サイズPZ1
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります