ビット :「ネジ クローム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット
全長(mm)85
トラスコ品番469-8703
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE
質量(g)25
適合ねじM3~M6
差込角対辺(mm)6.35
1セット
¥529
税込¥582
当日出荷
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
軸径(Φmm)6.35
両頭機能両頭
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)110
トラスコ品番494-2710
質量(g)65
先端サイズ18
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状マイナス(-)
本数6
先端厚さ(mm)1.5
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥769
税込¥846
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
36V対応(18Vにも対応)。
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット。
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。
抜群の喰いつきで滑りにくい。
曲がりに強く、芯ブレ抑制。
折れに強く高耐久性。
差込角対辺(mm)6.35
仕様36V対応(18Vにも対応)
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端サイズ(+)No.2 マグネット付
両頭機能両頭
完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット
全長(mm)105
トラスコ品番483-3350
材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE
軸長(mm)30
適合ねじM2~M4
差込角対辺(mm)6.35
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー・差替ハンドルに対応。
スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。
先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。
全長(mm)150
トラスコ品番759-4712
先端サイズ18
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
先端形状マイナス(-)
本数6
先端厚さ(mm)1.5
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ショートビット差替式L型ドライバー
ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー
組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット
組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958
セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー
材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼
ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。
セット商品数7点
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ヘクスローブビットセットです。
用途狭い個所でのヘクスローブネジ回しに。
セット商品数9点
1セット
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。