ビット :「インチ」の検索結果
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
関連キーワード
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
全長(mm)50
先端形状六角
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)36
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)37
先端サイズ10×1.6
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
1本
¥449
税込¥494
翌日出荷
お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
トラスコ品番406-7045
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7点)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
全長(mm)50
先端形状ボールポイント
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
対辺寸法(inch)5/16
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)12.7
両頭機能片頭
対辺寸法(inch)5/8
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)150
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)5/32
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
対辺寸法(inch)1/8
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番810-8707
全長(mm)150
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)9.525
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺寸法(inch)1/8
両頭機能片頭
1本
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用
トラスコ品番406-7126
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
対辺寸法(inch)7/32
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)12.7
両頭機能片頭
対辺寸法(inch)3/4
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)12.7
両頭機能片頭
対辺寸法(inch)9/16
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)150
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(inch)5/16
トラスコ品番810-8785
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
1セット(30個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
マイナスビット: 9/32 x 3/16 mm、プラスビット: Ph1 x Ph2。. RS Pro 4機能マルチビットドライバ. RS PROの高品質な業務用4-in-1マルチブレードドライバは、業務用及びDIY用に最高品質を提供する設計です。交換可能なマイナスビットとプラスビットが付属し、最も一般的なドライバ用途に最適です。このドライバには、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードが付属しており、ビットが所定の位置にしっかり固定されます。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。このドライバは耐久性に優れたクロムモリブデンバナジウムスチール製で、HRC 55 → 60で熱処理されています。セルロースアセテート製ハンドルが壊れることはまずありません。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された、快適なアセテート製ハンドルにより簡単な操作と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュな赤いハンドルでサンドブラスト仕上げのビット 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 55 → 60の熱処理済みスチール 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダドライバチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2全体長さ = 185 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
全長(mm)50
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)3/16
トラスコ品番810-8764
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
差込角対辺(mm)12.7
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)9/16
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)3/8
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)50
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)1/4
トラスコ品番810-8766
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
全長(mm)50
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)7/32
トラスコ品番810-8765
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
全長(mm)50
差込角対辺(mm)9.525
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)5/32
トラスコ品番810-8763
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
差込角対辺(mm)12.7
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(inch)3/4
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)35
両頭機能片頭
先端サイズ7.9375
エスコ品番EA611AG-30
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
全長(mm)35
両頭機能片頭
先端サイズT45
エスコ品番EA611AG-45
軸径(Φmm)7.9375
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
全長(mm)35
両頭機能片頭
先端サイズT60
エスコ品番EA611AG-60
軸径(Φmm)7.9375
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
全長(mm)35
両頭機能片頭
先端サイズT50
エスコ品番EA611AG-50
軸径(Φmm)7.9375
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。