26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「セット内容」から絞り込む
SIT(1)
ソケット
トルクス(130)
ドリル(12)
プラス(153)
ポジドライブ(69)
マイナス(93)
六角(101)
四角(7)
その他(53)
セット内容をもっと見る
電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応。深型なので長いボルトなどに便利。ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。 専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。 また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。 ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。 コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。
厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に! 2分角ソケット&エクステンションバー付き!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30
1セット
1,798 税込1,978
欠品中

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。 85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む) 材質(ソケット)クロムバナジウム 差込角(DR)1/4・3/8
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

52枚ギアの細かい送り角で幅の狭い箇所でもネジ回しが容易にできます。超短ボックスビットセットです。
用途狭い個所でのボルト・ナット回しに。 セット商品数7点
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ケース寸法(mm)355×310×H82 EBM品番3959020
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ビスが落ちないマグネット入ドライバービット。
材質(ドリル)ハイス鋼
1セット(9本)ほか
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端スリムでネジ穴が見やすい。段付きビットは幅の狭い場所での作業に適しています。一目でわかる、カラーリング付き。カラーリングでサイズの見分けが簡単。14.4V対応 (ドリル刃は不可)。
1セット
1,098 税込1,208
翌々日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ドライバーセットは長さ89mmのビットと816Rビット保持ドライバー、Rapidaptorクイックリリースチャック、および疲れのない作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドルを備えた折り畳みバッグにセットされています。ラチェットドライバー&ソケットセットはラチェット、ソケット、ビット保持ドライバー1本の39点のツールを組み合わせたセットです。柔軟なシャフトを備えた非常にスリムなビットホールディングドライバーは限られたスペースでの作業に適した非常にスリムなデザインです。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。
セット内容ラチェットドライバー&ソケットセット 056490(39点)、ドライバーセット 059295(17点)、ビットホルダーフレキシブルシャフト 028161(1/4”×173.5mm)、ウレタン収納ケース 137350(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

破損したヘックスローブボルトにしっかりと食い込みます。 サビやペイントされたボルトにも使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。
用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×20×40(ソケットレール含む) 材質(ソケット)クロムバナジウム 差込角(DR)1/4
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ソケットとビットがセットで便利です。 5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
仕様インパクト対応
1セット(10本)
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
トラスコ品番433-5406 セット商品数38 質量(g/セット)460
1セット(38個)
17,980 税込19,778
当日出荷

[ケース]最小限のスペースを占める8つの六角ビットソケットを備えた堅牢なテキスタイルベルトを設計しました。スムーズなツイスト・トゥ・アンロック機構により、確実にフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーが付属しており、適切なツールを簡単かつ迅速に選択できます。ベルトループやポケットにしっかりと固定できるスナップフック付き。壁、棚、ツールトロリー、Wera 2goツール搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。[ソケット]Weraビットテクノロジーの利点をすべて備えたビットソケット。ネジ・ボルトの保持機能付き。
セット内容ビットソケット 003380・003381・003382(5/64・3/32・7/64”)、ビットソケット(保持機能付) 003383・003384・003385・003386・003387・003388(1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4”)、ベルト 39×238mm、面ファスナーストリップ 30×200mm 差込角(DR)1/4
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

[ケース]丈夫なテキスタイルボックスに入った13ピースのラチェットセット。最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。ネジ・ボルト・ナットの保持機能付き。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。Wera 2goシステムとのドッキングに最適。
セット内容ラチェット 004004(1/4”)、エクステンション 003526(1/4”)、ウォブルエキステンション 003527(1/4”)、ソケット 003719・003720・003721・003722・003723・003725・003726・003727・003728(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm 差込角(DR)1/4
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

[ケース]最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。トルクの制限がなく非常に堅牢。戻り角わずか5°。切替レバーで方向転換が便利。
セット内容ラチェット 004034(3/8”)、ソケット 003742・003744・003746・003747・003749・003750・003751・003752・003753(8・10・12・13・15・16・17・18・19mm)、エキステンション 003583(3/8”)、ウォブルエキステンション 003584(3/8”)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 50×240mm 差込角(DR)3/8
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷

堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

あらゆる作業に対応できる万能セット。
仕様インパクト対応
1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷

このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
3,698 税込4,068
翌日出荷

1セット
759 税込835
3日以内出荷

1セット(10本)
919 税込1,011
当日出荷