ビットセット :「振動 ライト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。
打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300
締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)
機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)
チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)
回転数(回/分)Fモード:0~2,300
振動3軸合成値(m/s2)7
ライト機能LEDライト:スイッチ連動
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。