ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
Including3bits:-EP.101(PH1).-EP.102(PH2).-EP.103(PH3).
用途ビット
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
1×1/4"ラチェット-RL.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。
六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。
スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。
E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。
10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。
21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。
EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。
EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。
ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。
E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。
1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。
1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。
標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。
1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。
2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
ケース:BV.NANO。
用途ソケット
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。
高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。
3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。
6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。
ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。
AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。
AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。
AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。
AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。
AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。
AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。
AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。
AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。
AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。
AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。
AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。
AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。
AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。
AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。
AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。