ビットセット :「トリプルスクエア」の検索結果
関連キーワード
「セット内容」から絞り込む
ソケット(1)
トルクス(2)
ドリル(1)
プラス(2)
ポジドライブ(2)
マイナス(2)
六角(2)
四角(1)
その他(1)
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載!
プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。
現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。
ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し
入組点数75
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット
豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に
安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)
セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)
全長(mm)180
質量(g)200
差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)
スイッチ正転/逆転
電源Li-lon3.6V-2.000mAh
最大トルク(N・m)1.8
グリップ部(mm)42
操作(手操作)~5Nm
回転数(回/分)250
関連資料(1.4MB)
USBポートType-B
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。