1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proドライバ8本セット信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコンパクトで汎用性の高いドライバビットセットは、工具箱に便利な一品です。このセットには、さまざまなタイプとサイズのドライバヘッドが用意されており、プロにも愛好家にもかかわらず、ほとんどの一般的な駆動用途に対応できます。 セットには、ほとんどの電動ドライバやチャックアダプタ付き電動ドリルに挿入できるピースが含まれていますが、アダプタと六角アダプタ、及び対応するピースも含まれています。また、ドライバビットも色分けされているため、識別が簡単です。 ステンレススチール製で、コンパクトで Durable ケース入りです。この便利なドライバビットセットは、ほとんどの作業環境での外出先での作業に最適です。 キットの内容 .六角ドライバビットのサイズは 4 、 5 、 6 です .プラスヘッドドライバビットのサイズは 1 、 2 、 3 です . Pozidriv ドライバビットのサイズ: 1 、 2 、 3 .マイナスドライバビットのサイズは 4 、 5 、 6 です . Torx ドライバビットのサイズ: 10 、 15 、 20 、 25 、 30 、 40 .いたずら防止タイプの Torx ドライバビットのサイズは 10 、 15 、 20 、 25 、 30 、 40 です 特長と利点 . ステンレススチール製 .コンパクトなハードケース .六角アダプタ付属 用途 このドライバービットは、電動工具用アクセサリで、電動ドライバや互換性のあるその他の電動工具と併用するように設計されています。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。ドライバを必要とする状況や専門的作業は少なくありません。電動ドライバを使用すると、ほとんどの場合に手動ドライバよりも時間と労力を節約できます。一般的な用途: . 機械及び工業生産 . 電子機器 . コンソールを開く - Xbox / Playstation . 木工 / 大工作業 TORX ヘッドねじにはどのような利点がありますか. Torx ねじは、 Star ねじとも呼ばれ、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。「接触点の圧力」、「せん断」、過度な「末端負荷」など、ドライバに対する要件が事実上なくなる利点があります。「舐め」リスクを軽減することで、ねじを損傷する可能性が少なく、ドライバの摩耗や損傷が少なくなります。そのような TORX は、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として一般的に使用されています。 Pozidriv ヘッドねじの利点は何ですか. Pozidriv ねじは、プラスねじ又はプラスねじを改善したものです。プラスドライバーと同様に、 Pozidriv ねじは、 Pozidrive ドライバが適用されると自然にトルクの中心に配置されるため、抵抗が少なく、ねじを締めたり緩めたりするときの制御が多くなります。ドライバがねじ頭から滑り落ちてしまう可能性を低減するには、プラスねじよりも Pozidriv ねじの方が適しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ヘッドタイプ = フラット,六角,プラス,Pozidriv,角型,いたずら防止Torx,Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 71材質 = ステンレス鋼
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷