ヘッドタイプ = 不正防止Torx。タイプ = ドライバビットセット。サイズ = T8 、 T10 、 T15 、 T20 、 T25 、 T27 、 T30 、 T40。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = Driver Bit。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = スチール。個数 = 99。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 10mm。。RS Pro ドリル / ドライバビット. RS Pro のドリル / ドライバ 99 点セットは、 HSS 、木工用 / 石工用ドリルビット、フラット / Pozidriv / プラス / Torx / 六角ドライバビット、ラチェットハンドルで構成される包括的なセットです。このビットは、 HSS (高速度鋼)、カーボンスチール、 CR-V (クロムバナジウムスチール)の組み合わせで製造されており、高品質で Durable なセットです。さまざまなメンテナンスや DIY 用途に最適です。RS Pro ドリル / ドライバ 99 点セットは、広範なドリルビット及びドライバビットを取り揃え、優れた汎用性を提供します。レンガ、石、コンクリート、木材、板金など、さまざまな石材に使用できます。ドリル及びドライバビット及びアクセサリは、キャリーハンドル付きの Durable な収納ケースに収納されており、ビットを整理して簡単に見つけることができます。特長と利点. <ul> <li>広範なセットで卓越した汎用性を実現 </li> <li>幅広い用途に最適です。 </li> <li>ビットを確実に装着するための 60 mm マグネット式ホルダが付属しています </li> <li>さまざまな用途に最適です。 </li> <li><Durable キャリーケースに収納されており、安全に保管できます </li> </ul>. 用途. ドライバ及びドリルビットセットは汎用性が高く、さまざまな DIY 、メンテナンス、取り付け作業に使用できます。ドライバ及びドリルビットセットには、多くの場合、石材、木材、 HSS ドリルビットの組み合わせが含まれ、 Pozi 、プラス、 Torx などの電動工具やドライバビットと併用できます。このため、個別の工具を購入することなく、さまざまな作業を簡単に実行できます。ドリル / ドライバビットは、次のような用途での使用に最適です。 <ul> <li>電気設備 </li> <li><DIY </li> <li>保守 </li> <li>構造 </li> <li>暖房 / 換気 / 空調 </li> <li>配管 </li> </ul>. よくある質問. 金属に使用できますか.. はい。多数のドリルビットが揃っており、金属、木材、プラスチック、石材にも使用できます。これは一般的な DIY 作業に適していますか.. この包括的なセットは、 DIY 愛好家に最適で、一般的なドリル / ドライバビット及びアクセサリを豊富に取り揃えています。
1セット
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
穴開け用途 = 金属。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS-G。個数 = 19。最小サイズ = 1mm。最大サイズ = 10mm。セット内容 = HSSドリルビット。。DIN338. RS Pro HSS-R ドリルビット. RS Pro の HSS-R ドリルビットセットは、金属、アルミ、黄銅などのさまざまな材料に精密に穴を開けられる優れたビットセットです。このドリルビットは HSS-R (高速度鋼)製で、優れた強度と耐熱性を備えており、高速での発熱や破損を防ぎます。この高品質 HSS-R ビット 19 本セットは、サイズが表示された便利なプラスチック製ドラムケースに入っています。これにより、保護され、見つけやすくなっています。特長と利点. <ul> <li>さまざまなサイズのドリルビットを備えた汎用セットです </li> <li>プラスチック、木材、アルミ、金属など、さまざまな材料に使用するのに最適です </li> <li>きれいで精密な穴の作成に最適 </li> <li>整理できるようにサイズが印刷されたプラスチック製ドラムケースに収容されています </li> </ul>. 用途. HSS-R ドリルビットは電動工具に対応し、さまざまな材料にきれいで精密な穴を開けるように設計されています。HSS (高速スチール)マイクロドリルビットは、優れた強度と耐熱性を備え、非常に汎用性が高くなっています。次のような用途での使用に最適です。 <ul> <li>保守 </li> <li><DIY </li> <li>配管 </li> <li>構造 </li> </ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. この HSS-R ビットセットは、メートルサイズ 1 . 10 mm ( 0.5 mm 刻み)の 19 本のドリルビットが含まれます。マイクロドリルビットはどのような材料に使用できますか.. HSS-R ドリルビットは、プラスチック、木材、アルミ、ガラス繊維、スチールなどの材料に最適です。HSS-R とは何ですか.. HSS-R は高速度鋼の略で、 R は製造時の圧延工程を指します。スチール合金の一種で、耐久性と強度に優れており、さまざまな工具やアクセサリでの使用に最適です。HSS-R は非常に高い耐熱性も備えており、木材やプラスチックなどの材料で使用する汎用性に優れています。
1セット
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、いたずら防止Torx。タイプ = ドライバビットセット。個数 = 32。材質 = クロームバナジウム鋼。。32ピーススタビーラチェット / ビットセット. このRS PRO製32ピースドライバビットと60歯スタビーラチェットハンドルの便利なセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール製で、安全な操作と高いトルク伝達を保証します。最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、スタイリッシュなケースが付属しています。 特長と利点: すべての1/4インチビットは、高品質クロムバナジウムS2スチール製 耐久性に優れたケースで簡単かつコンパクトな収納を実現 あらゆる用途に対応する32本のビット入り 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このビットはインパクト工具に適していますか. いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RS Pro スタビーラチェットドライバセットです 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする ピーススタビーラチェットドライバセットをご紹介します。プロの職人や日常的な DIY 作業に最適な便利なドライバビットセットです。このラチェット式ドライバセットは小型でコンパクトなため、スペースが限られている場所や制限されている場所での使用に最適です。11 鍛造ラチェットコンポーネントは、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx などの各種サイズのビットから構成され、ハンドル底の格納式カートリッジに便利に格納されていて、常に正しいドライバビットを手元に用意しています。 特長と利点 Stubby 105 mm の設計は、狭い場所での作業に最適です さまざまな作業に対応できるように、さまざまなサイズのダブルエンドビットを用意しています ハンドルに収納可能なビットホルダで、収納に便利 人間工学に基づいたハンドルにより、快適で握りやすくなっています さまざまな作業に適しています 用途 ラチェットドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要な手動工具の つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 プラスやマイナスなどの一般的なドライバビットタイプは幅広い用途に適しており、各種サイズが用意され、特定の作業に対応できます。このビットタイプは、一般的に次の用途に使用されます。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 ゲームコンソールを開く 携帯電話を開く ラップトップを開く どのようなビットサイズが含まれていますか? x2 PH1 4.0 mm 30 mm PH2 5.0 mm 30 mm x2 PZ1 4.0 mm 30 mm PZ2 5.0 mm 30 mm x ) 6.0 6.0 mm 30 mm x ) T20 T30 30 mm
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ドライバビットセットサイズ = PH1 、 PH2 、 PZ1 、 PZ2 、 SL6 、 SL6.5 、 T20 、 T30個数 = 7
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ヘッドタイプ = いたずら防止六角。タイプ = インパクトビットセット。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proいたずら防止六角ヘッド電動工具ビットセット. このRS PRO製の便利ないたずら防止ドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 認定及び認証: DIN-7422 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズ(六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6 mm)の8本のビットと、赤色のホルダが含まれています。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS。個数 = 13。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 6.5mm。セット内容 = HSS Drill Bits。。Dormer A190 シリーズ HSS ドリルビットセットです. Dormer HSS A190 シリーズドリルビットセットをご紹介します。Dormer のこの高性能セットには、さまざまな業務用途や DIY 用途に役立つ各種サイズが用意されており、電動工具用の優れたアクセサリキットになっています。このセットは、高品質と安全性を念頭に製造されており、 BS338 / DIN 及び ISO235 規格に適合しています。このセットは便利なプラスチックケースに収納され、番号付きのドリルビットスロットが付いています。 Dormer A190 シリーズドリルビットには、次のセットが用意されて ヤードポンド法: 21 個のドリルピース、 1/16 インチ - 3/8 インチ ( 1/64 インチステップ) ドリル 29 本、 1/16 インチ - 1/2 インチ メートル系: 1.5 ~ 6.5 mm のドリル 13 個 - ; 522-6960 522-6960 1 ~ 10 mm のドリル 19 個( 0.5 mm 刻み) - ; 522-6976 522-6976 ドリルピース 19 個、 1 ~ 10mm インチ (0.5 mm 刻み ) - ; 546-118 546-118 25 個のドリルピース、 1 ~ 13 mm ( 0.5 mm ステップ) - ; 218-6207 218-6207 41 個のドリルピース、 6-10 mm ( 0.1 mm 刻み) - ; 511-128 511-128 51 個のドリルピース、 1 ~ 6 mm ( 0.1 mm ステップ) - ; 511-112 511-112 91 個のドリルピース、 1 ~ 10 mm 、 (0.1 mm ステップ ) ; - 695-305 - 695-305. 特長と利点:. 極限ドリルビット性能 - すべてのビットが HSS (高速度鋼)の優れた歯を備えており、効率性と寿命が向上しています 最適化されたブレード設計により、これらのビットは使いやすく、より正確に使用できます 幅広い種類のビットが用意されているため、幅広いドライバやドリル用途に適しています ドリルビットは便利なプラスチック製の箱に収納されているので、簡単に選択して保管できます メートルサイズとインチサイズをご用意しています. 認証と認定:. BS 328/DIN ISO 235. 代表的用途:. すべてのタイプのドリルビットを適切に選択することで、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。適切なビットタイプを使用してさまざまな材料に穴を開けることで、安全性が確保され、穴開け時間が短縮されます。 木材、石材、アクリル材、金属など、ドリルを使う素材が何であっても、作業に適したドリルビットがあれば、自信を持って正確にドリルを使うこと Ability で穴を開けられます。木材から金属、石材まで、あらゆる種類の作業に対応できるように、さまざまなビットを含むドリルビットセットがあります。また、平面木工用ドリルビット、カウンターシンクなど、特殊なビットを含むセットもあります。ドリルビットセットは、プロの電気技術者、建築業者、配管工、屋根設置業者など及び DIY 愛好家によって使用されます。よくある質問:. <i>これらのドリルビットを個別に販売していますか. </i> はい。すべてのドリルビットが個別に用意されており、必要に応じて簡単に交換できます。個々のドローマードリルビットの全シリーズについては、ツイストドリルビットセクションを参照してください。 <i>これらのドリルビットは金属に穴を開けられますか. </i> はい。ステンレススチール、グレーの鋳鉄、アルミ合金などの金属にドリルで穴を開けるのに適しています。このドリルビットは石材には適していません <i>このセットは家庭での使用に適していますか. </i> はい - これは家庭用の優れた多目的ドリルビットセットですが、業務用途で優れた性能を発揮できます。
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Proビットドライバ48個セット
このRS PRO製の便利な48ピースドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、最適なポリプロピレン製ケースが付属しています。特長と利点:ナットドライバは炭素鋼製で、HRC 3845に熱処理 ビット及びパワービットはクロムバナジウム鋼製で、HRC 5258に熱処理 電動ドリルはHSSスチール製で、HRC 6064に熱処理 電動工具に最適 適切なポリプロピレン製ケース付き代表的用途:このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工大工作業木材を金属に固定する 自動車産業用途TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開くXboxPlaystation 携帯電話を開く MacBookを開くよくある質問:ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例:667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。このビットはインパクト工具に適していますか? はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。セットの内容を教えてください。セットの内容: 1/4 インチドライブ本ナットドライバのビットサイズ: 5、6、7、8、9、10、11 mm 電動ドリル5本、サイズ:1.5、2.5、3、4、5 mm 1/4インチドライバ用1/4インチ六角ビット1本アダプタ(50 mm) 100 mmマグネット式ビットホルダ1個 ねじファインダ3個 2インチ(50 mm)パワービット30本: マイナス: 3、4、5、6、7 mmプラス: No. 0、1、2、3Poziドライバ: #1、2、3Torx: t-10、15、20、25、27、30、40、45六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8 mm 全部品が適切なポリプロピレン製ケース入り.RS PRO:RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 48材質 = クロームバナジウム鋼
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro ドライバビット メーカー独自のブランド RS Pro 31 ピースドライバビットセットをご紹介します。汎用性が高く、高品質のコンパクトドライバビットセットです。この 31 点セットは、あらゆる手動工具キットに追加できる優れた製品で、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で各種の固定具を締め付けたり緩めたりするのに最適です。 この 31 点セットには、各種サイズのビット(六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス)が揃っているため、手工具を個別に購入することなく、いつでも正しいビットを手に入れることができます。また、このセットには Durable Bit Holder 1/4 インチドライブが含まれています。このセットには、耐久性と安定性を高める強力な永久磁石付きのステンレススチールスリーブが含まれています。 RS Pro ドライバビット 31 点セットは、耐久性の高いプラスチックケースに収納されており、不使用時にビットを安全に保管できます。このケースには、個々のビットに割り当てられた印刷サイズも含まれているため、簡単に識別してアクセスできます。 特長と利点 セットには、 30 個のビットとマグネット式ビットホルダが含まれています 耐久性を高めるために、コンポーネントの堅牢な品質を実現 各種サイズの六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx ビット ビットを安全に保管できる便利なポケットサイズのケースが付属 さまざまな用途での使用に最適 用途 ドライバービットセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は家庭の DIY 作業を完了したいユーザーによって使用されています。ドライバビットは汎用性が高いため、あらゆる手動工具キットで最も重要な手動工具の つです。ドライバービットセットは、作業中又は家庭でさまざまなタイプの留め具を締め付けたり緩めたりするときに不可欠です。ドライバビットセットには、プラス、 Pozidriv 、マイナスなど、さまざまな一般的なドライバヘッドタイプがあります。 主に次のような用途で使用されています。 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバビットは、電子機器の修理や、次のような機器の内部コンポーネントへのアクセスなど、特定の用途向けに設計されています。 携帯電話 コンピュータ ゲームコンソール ラップトップ よくある質問 ビットを便利なポケットサイズのケースに収納 すべての部品がプロ仕様の堅牢な品質を備えています セットの内容: マイナス 3 4.0 5.5 6.5 mm Philips 6 2 PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 )、 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 ビットホルダ( 1/4 インチ 6.3 ドライブ、 1/4 インチ六角 6.3 ビットに最適、強力永久磁石付きステンレススチールスリーブ) 付属のサイズ RS Pro ドライバビット 31 点セットには、六角、プラス、 Pozidriv 、マイナス、 Torx の各タイプのビットが含まれています。各ビットのサイズは次のとおりです。 マイナス 本セット( 4.0 5.5 6.5 mm Philips 本( x PH1 3 PH2 PH3 Pozidriv ピース( x PZ1 3 PZ2 PZ3 ピース Torx T10 T15 2 T20 T25 T27 2 T30 T40 六角ビット 本セット( 、 2.5 3 4 5 6 mm ビットホルダは含まれていますか? はい。このセットには、すべての機能を備えたビットに適した 1/4 インチドライブ付きビットホルダが含まれています。 このセットは磁化されていますか? はい。ビットとホルダーは磁化されています。
仕様ヘッドタイプ = Phillips; Pozidriv; マイナス; Torxタイプ = ビットセット個数 = 31材質 = ステンレス鋼(スリーブ)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RS Proマイナス プラスドライバ及びビット39点セット信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このマイナス プラスドライバ及びビット 39 点セットは、プロや愛好家の両方の工具ボックスに加えて優れた製品です。一般的なサイズの手動ドライバ及び電動ドライバ用のドライバビットセットを使用すると、最も一般的な駆動用途に備えることができます。 改質鋼と最適化された先端形状により、高いトルクレベルに対する優れた耐性が実現されています。ハンドルの握りやすさも改善され、少ない電力で大きな力を伝達できます。 これらの工具とビットは、次のようなさまざまな RS Pro 工具収納キャビネットにすっきり収納できる EVA フォームトレイに収納されています。 ( 125-3045) 125-3045 6 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5900) 833-5900 7 段引き出しローラー工具キャビネットです ( 833-5903) 833-5903 は、追加スペースを備えた 段引き出し JUMBO ローラー工具キャビネットです ( 833-5916) 833-5916 11 段引き出しローラー工具キャビネットです 特長と利点 高精度な硬化処理済みクロムバナジウムモリブデンスチール製 ドライバ39本セット ハンドルの持ちやすさを改善 小さな力で大きな回転力を伝達 連続使用時の疲労軽減 ドライバセット 3.0 75 4.0 100 5.5 125 6.5 150 mm、ストレート先端ドライバ PH1 80 PH2 100 mm、プラスドライバ 1/4 100 mmビットドライバ ビット31点セット VDE認定コントロールペン ラージサイズ 用途 手動ドライバは、さまざまな目的で使用される非常に一般的な工具です。複雑で一般的な運転用途では、手動ドライバは電動タイプよりもよく使用されます。VDEドライバーは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。特定の作業にドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。また、パワードライバを使用すれば、手動ドライバよりも時間と労力を節約できます。パワードライバは、主にプロの職人、エンジニア、又は改築で使用されています。 機械及び工業生産 電子機器 コンソールを開く Xbox Playstation 木工 大工作業 木材と金属の固定 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダ / 標準ドライバセット個数 = 39チップタイプ = 六角、プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。