絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ANEX(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ベッセル(1)
  • trad(1)
  • SK11(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(3)
全長(mm)
  • 150
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 52(3)
  • 57(3)
  • 60(7)
  • 65(3)
  • 75(10)
  • 90(3)
  • 100(10)
  • 110(3)
  • 200(8)
  • 250(4)
  • 300(7)
  • 450(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.35(3)
エクステンションホルダー ANEXエクステンションホルダーANEX(26件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
エクステンションホルダー モノタロウエクステンションホルダーモノタロウ(34件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
ビットホルダー ベッセルビットホルダーベッセル(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
エクステンションバー 奥の手 SK11エクステンションバー 奥の手SK11
939税込1,033
1本
当日出荷
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
電動ドリル用ビットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用ビットホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ショートビット(全長25mm)を電動工具で使えるビットホルダーが登場!! 狭い場所、高い場所、深い場所に対応できる全長65mm・150mm・300mmの3サイズ
ビット二面幅(mm)6.35関連資料(0.3MB)
ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングジョイントサンフラッグ(旧:新亀製作所)
899税込989
1個
当日出荷
強靭ロングビットホルダー ANEX強靭ロングビットホルダーANEX(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
ロック式ロングビットホルダー tradロック式ロングビットホルダーtrad
899税込989
1個
翌日出荷
差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!ビットの脱落防止 ロック機能付き手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。
用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金関連資料(1.18MB)
ビットホルダー