絞り込み
ブランド
  • Wera(5)
  • ベッセル(4)
  • エスコ(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • SK11(1)
差込角対辺(mm)
  • 6.35(9)
全長(mm)
  • 75
  • 25(7)
  • 27(4)
  • 30(4)
  • 35(9)
  • 38(5)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 50(8)
  • 52(4)
  • 57(4)
  • 58(4)
  • 60(8)
  • 65(4)
  • 100(12)
  • 110(3)
  • 150(8)
  • 200(9)
  • 250(4)
  • 300(9)
刃先マグネット
  • あり(2)
  • なし(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
6.35(9)
ビスC&アジャスタービット SK11ビスC&アジャスタービットSK11
689税込758
1個
当日出荷
ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。
用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
ユニバーサルビットホルダ WeraユニバーサルビットホルダWera(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
ビットホルダー(マグネット付) Weraビットホルダー(マグネット付)Wera
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
全長(mm)75質量(g)47
HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4055全長(mm)75質量(g)39先端サイズ対辺6.3呼称HAMビット取付方法ビット差込式刃先マグネットあり
HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
1,498税込1,648
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
ビットホルダー(ラピッド/BiTorsion) Weraビットホルダー(ラピッド/BiTorsion)Wera
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット用のユニバーサル ホルダー。Wera の BiTorsionホルダーには、ネジ締め作業中の低いピーク荷重を吸収するトーションスプリングが付いています。BiTorsionビットと組み合わせて使用すると、トーションゾーンにより、工具の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させる必要なくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しは簡単でスリーブを前方に押すだけなので、片手だけでビットを迅速に交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
ビットホルダー(インパクト用・マグネット付) Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付)Wera
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
ラピッド式ビットホルダー(マグネット付 エスコラピッド式ビットホルダー(マグネット付エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
ラピットアダプター式 マグネット付
仕様●六角対辺:1/4”●全長:75mm全長(mm)75アズワン品番65-2154-36
ビットホルダー(マグネット付) エスコビットホルダー(マグネット付)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
マグネット付 リングとマグネットでビットをしっかり保持します。
インパクター ビットホルダ Weraインパクター ビットホルダWera
4,898税込5,388
1本
当日出荷
「インパクタービット」用のビットホルダです。 「インパクタービット」と一緒に使用することでビットの寿命をさらに延ばします。 ホルダ内部の2ヵ所、ビット部分の1ヵ所、計3ヵ所のトーションが作用します。
仕様マグネット入りトラスコ品番411-8472全長(mm)75質量(g)12.9差込角(mm)6.35対辺(mm)6.35
HBビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHBビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
759税込835
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
仕様マグネット無しトラスコ品番371-4063全長(mm)75質量(g)25外径(Φmm)13呼称HB刃先対辺6.3ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持)差込角対辺(mm)6.35
HAビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHAビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル(5件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
1/4"Hex-75mm ビットホルダー[マグネット付] エスコ1/4"Hex-75mm ビットホルダー[マグネット付]エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
マグネット付
エスコ品番EA611AX-21全長(mm)75ビット取付方法ビット差込式
マグネットホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグネットホルダーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ホルダーにビットを差し込むとマグネット入りビットになります。
用途ビットを差込んで。全長(mm)75ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー