「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.3(1)
6.35(66)
7(2)
9.5(9)
9.52(4)
9.53(3)
12.7
適合ビット1/4(6.35mm)Hビット
RoHS指令(10物質対応)対応
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式ボールロック
適合ビットB-30
ビット取付方法ビット差込式
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ローレットタイプ
方式ローレット
適合ビットB-30
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式チャック
適合ビットB-30
ビット取付方法引張スライド式
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。
ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しに
セット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)
材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)185
トラスコ品番373-7845
全長(mm)36
質量(g)10
寸法D(mm)22
ビット取付方法ビット差込式
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。
質量(g)135
使用範囲それぞれ500g以下
最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)
ビット取付方法押込スライド式
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに
全長(mm)442
質量(g)1150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ゴムタイプ : ゴムでビットを保持します。
方式ゴム
適合ビットB-30
ビット取付方法ゴムでビットを保持
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。
全長(mm)46
六角対辺(mm)11.2
差込角(inch)1/2”
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
インパクト用ビットパワーソケットホルダーです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
全長(mm)38
差込角(mm)12.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
32日以内出荷
全長(mm)55
質量(g)130
寸法H(mm)15
寸法D1(mm)22.5
寸法D2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。
全長(mm)47.6
質量(g)43
使用範囲500g以下
ビット取付方法押込スライド式
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-2
全長(mm)55
質量(g)100
寸法S(mm)6.35
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)25
ビット取付方法押込スライド式
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。