「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.3(1)
6.35
7(2)
9.5(9)
9.52(4)
9.53(3)
12.7(24)
こんなお得な商品も!
エクステンションホルダー
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に
材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1
材質アルミニウム合金
サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
用途ビットの収納、整理に
材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン
幅(mm)22
全長(mm)81
高さ(mm)16
タイプ5本用
差込角(mm)6.35
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418
全長(mm)450
質量(g)172
ビット取付方法引張スライド式
ビット軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネットでビットを保持できます。
差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番487-9422
全長(mm)60
質量(g)20
ビット取付方法ビット差込式
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
適合ビット1/4(6.35mm)Hビット
RoHS指令(10物質対応)対応
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1
材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼
サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。
トラスコ品番441-8694
材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼
幅(mm)26
色ブラック
高さ(mm)63
奥行(mm)26
差込角(mm)6.35
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
トラスコ品番441-8702
材質本体:アルミ
軸径(Φmm)対辺6.35
幅(mm)Φ20
全長(mm)61
色ブラック
高さ(mm)41(本体部分のみ)
質量(g)カラビナ取付最大:500
奥行(mm)20
差込角(mm)6.35
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
差し込むだけでオートロック。片手でワンプッシュでビット取り出しできる。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に。
材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー●スリーブ:アルミ●リング:ばね鋼
全長(mm)63
質量(g)17
差込角(mm)6.35
チャック外径(Φmm)26
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します。電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネット式。
全長(mm)60
質量(g)25
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応)
ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。
18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。
ビット取付方法引張スライド式
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利
セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ
材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
全長(mm)35
質量(g)8(1個当たり)
アズワン品番64-3670-63
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(g)工具取付500まで
1セット(3個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。
材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)
全長(mm)100
質量(g)38
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。
両端にビットが装着できるWタイプ
下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに
プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ
18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭
全長(mm)50
アズワン品番65-2154-38
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
全長(mm)75
質量(g)47
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダです。「ラピダプター」システムにより、片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。マグネットリング内蔵です。
トラスコ品番479-3030
全長(mm)57
質量(g)50
ビット取付方法引張スライド式
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4055
全長(mm)75
質量(g)39
先端サイズ対辺6.3
呼称HAM
ビット取付方法ビット差込式
刃先マグネットあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ベルト通し付なので装着も簡単!安全ロープなども取付可能なハトメリングも付いてますます便利!
用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!!
ビット取付方法押込スライド式
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。
一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。
+2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。
手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。
場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。
シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。
差込角(mm)6.35
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)6.35
ねじ込むネジの深さを調整します。差込部のフェルトリングで作業中の表面損傷を防止します。
用途造園業、施工業など。電動工具使用時に。
付属品フェルトリング(交換可能)×2枚
トラスコ品番249-4337
材質特殊工具鋼
全長(mm)90
差込角(mm)6.35
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
単能型のトルクドライバーに最適です。ラチェット機能付きのため、反時計回りは無負荷で、手を離せずにねじ回し続けられます。
用途締め付け用。
トラスコ品番249-4335
適合機種074730、074731、074700、074701、074715、074716、074702、074705、074717、074728、その他6.35軸に適合するもの。
全長(mm)64
差込角(mm)6.35
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
特殊なデュアルインパクトトーション構造により衝撃を緩衝して、お手持ちのビットの寿命を延ばします。電動工具で使用可能な高耐久ビットホルダーです。差込部はマグネットとリテーナーリング付きでしっかりビットを保持します。
用途トルクのかかる作業に。
トラスコ品番358-9054
材質S2スチール製
全長(mm)89.5
差込角(mm)6.35
軸長(mm)27.5
外径(mm)16
シャンク径(mm)6.35
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
1
2
次へ
『ビット』には他にこんなカテゴリがあります
ビット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。