「差込角対辺(mm)」から絞り込む
精密ビットホルダー HDベッセル当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
精密ビットD71/D73シリーズ(4mmΦ)が取り付けられる、六角対辺6.35mmのビットアダプターです。
用途D71/D73用適合D71/D72の精密ビット先端サイズ6.35ビット取付方法ビット差込式アズワン品番64-8547-21
トーションビットホルダーベッセル(3件のレビュー)当日出荷
充電・エアードライバーに取り付けるだけでトーション効果が得られます。高硬度ビットとの組み合わせで、折れに強く磨耗が少ない理想の組み合わせが実現します。
トラスコ品番371-2711セット内容トーションビットホルダー/1個、高硬度ビット(+)2×45/1本質量(g)41ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)刃先マグネットあり