21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(19)
9.5(1)
12.7(1)
マグネット付
エスコ品番EA611AX-22 全長(mm)50 ビット取付方法ビット差込式
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭 全長(mm)50 アズワン品番65-2154-38
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

マグネット付 リングとマグネットでビットをしっかり保持します。
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミ、軸部:合金工具鋼 全長(mm)200~300 質量(g)137 アズワン品番64-7881-14
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

マグネット付 ラピットアダプター式
仕様●六角対辺:1/4”●全長:100mm 全長(mm)100 アズワン品番65-2154-37
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。
差込角(inch)3/8 アズワン品番65-2154-35 対辺(inch)1/4(六角)
1個
4,270 税込4,697
3日以内出荷

専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。
全長(mm)46 六角対辺(mm)11.2 差込角(inch)1/2”
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

カラー帯付
寸法(mm)3 全長(mm)25 アズワン品番64-2237-27
1本
845 税込930
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズT20 アズワン品番64-2224-26
1本
845 税込930
翌日出荷

サイズが分かりやすいカラー帯付
全長(mm)25 先端サイズT10 アズワン品番64-2237-29
1本
845 税込930
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズT15 アズワン品番64-2224-25
1本
845 税込930
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズ#3 アズワン品番64-7881-31
1本
725 税込798
翌日出荷

全長(mm)35 本体外径(Φmm)35 耐荷重(g)各500
1個
570 税込627
翌日出荷

全長(mm)35 本体外径(Φmm)35 耐荷重(g)各500
1個
570 税込627
翌日出荷

マグネット付
エスコ品番EA611AX-21 全長(mm)75 ビット取付方法ビット差込式
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

サイズがわかりやすいように帯に明記されています。
全長(mm)25 先端サイズ#1 アズワン品番64-2237-26
1個
725 税込798
翌日出荷

ラピットアダプター式 マグネット付
仕様●六角対辺:1/4”●全長:75mm 全長(mm)75 アズワン品番65-2154-36
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

マグネット付 リングとマグネットでビットをしっかり保持します。
仕様●六角対辺:1/4”●全長:50mm 全長(mm)50 アズワン品番65-2153-76
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

全長(mm)35 本体外径(Φmm)35 耐荷重(g)各500
1個
570 税込627
翌日出荷

材質本体:アルミ、軸部:合金工具鋼 全長(mm)350~600 質量(g)269 アズワン品番64-7881-15
1本
4,380 税込4,818
翌日出荷

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
仕様●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●全長(mm):60●適合サイズ:ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズ●材質:炭素鋼、合金鋼 全長(mm)60 アズワン品番65-2154-39
1本
1,790 税込1,969
翌日出荷