ビットホルダー :「差込角 5mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
9.5(1)
Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)116 寸法L(mm)46 寸法D1(mm)18.9 寸法D2(mm)22
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)70 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)22
1個
1,798 税込1,978
欠品中

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー
エコ商品
全長(mm)45 質量(g)100 寸法H(mm)15 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷