10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(4)
9.5(3)
12.7(3)
Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応 全長(mm)38 質量(g)90 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)25
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)116 寸法L(mm)46 寸法D1(mm)18.9 寸法D2(mm)22
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応 全長(mm)46 質量(g)207 寸法D1(mm)18.9 寸法D2(mm)25
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)70 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)22
1個
1,798 税込1,978
欠品中

適合ビット1/4(6.35mm)Hビット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/16Hビットホルダー
エコ商品
ビット取付方法押込式(ボール保持) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/16Hインパクトビットホルダー
エコ商品
トラスコ品番811-8064 ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hインパクトビットホルダー
エコ商品
トラスコ品番811-8063 ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 防振ビットホルダー
エコ商品
全長(mm)45 質量(g)100 寸法H(mm)15 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 防振ビットホルダー
エコ商品
全長(mm)55 質量(g)130 寸法H(mm)15 寸法D1(mm)22.5 寸法D2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷