2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
9.5(1)
DR-35 ビットアダプター エンジニア 動画あり
エンジニアビットアダプター
エコ商品
ネジモグラ 極短を装着してパワフルな作業を実現するアダプター。ネジモグラ 極短をお手持ちのラチェットハンドル(3/8inch)に取り付けられるため、固く締まったネジにも使用できます。全長26.5mmで狭い場所での作業に便利。本体対辺18mmでスパナやモンキーでも使用できます。
用途対辺6.35mm六角軸ビットから9.5sqラチェットハンドルの変換に。固く締まったネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)26.5 質量(g)27 対辺(mm)(対応)6.35 先端長(mm)10 差込角(sq.)(対応)9.5 先端径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体対辺(mm)18
1個
999 税込1,099
当日出荷

エンジニアネジキャッチ
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。
用途電動ドライバーでの作業やOA機器のメンテナンスに。 トラスコ品番697-5212 材質本体:PC 幅(mm)13 厚さ(mm)14.2 全長(mm)24 適合サイズ(mm)4~6.35
1セット
1,090 税込1,199
4日以内出荷