ビットアダプタNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)当日出荷
ビット差込口が深いトルクドライバや電動ドライバに、ショートビットを取りつけるためのアダプタです。
磁石でビットを保持するため、ビットの取りつけ・取りはずしがスムーズです。
[[SKABA]]を取りつけることで、工具の軸部が延長され、深い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずしにも有効です。
用途ショートビットと差込口の深い工具の接合/工具の軸部の延長材質(本体)真鍮/カチオン電着塗装、(軸部)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜、(磁石)アルニコ全長(mm)82.5寸法L1(mm)10.5寸法D(mm)10寸法L2(mm)27.5