絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃先マグネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ビットホルダー

338件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
ビットホルダー R.E.OビットホルダーR.E.O
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×45×20
インパクトドライバヨウビットホルダ KTCインパクトドライバヨウビットホルダKTC(2件のレビュー)
479税込527
1個
欠品中
5本組ビットホルダー ANEX5本組ビットホルダーANEX(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
広い開口部で差し込みやすい。 やわらかなホルダーでビットをしっかり保持。
仕様5本収納質量(g)8適合寸法(mm)6.35
アルミキーアダプター トップ工業アルミキーアダプタートップ工業(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納できるようにするアダプター。丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着できる。アルミ合金製で軽い。高所作業中の小物の保管に大変便利。使いたいものをすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。
材質アルミ合金、二重リング/鉄全長(mm)キーアダプタ:32質量(g)5リング内径(Φmm)直径16使用範囲(g)500以下
クイックホルダー 3本セット ANEXクイックホルダー 3本セットANEX
1,498税込1,648
1セット(3個)
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
3pcビットホルダー オーバルカラビナ付 ベストツール3pcビットホルダー オーバルカラビナ付ベストツール(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
用途ドライバービットやソケットの携帯に便利付属品オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リングビット取付方法引張スライド式
ユニバーサルビットホルダ WeraユニバーサルビットホルダWera(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネットあり
ソケットレール用 ビットホルダーグリップ SIGNET(シグネット)ソケットレール用 ビットホルダーグリップSIGNET(シグネット)
649税込714
1セット(10個)
翌日出荷
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。クリップ1つにつき、差込6.35mmのビットが10本収納可能です。片側が45°変形します。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267材質PA寸法(mm)50×28×16(単体)質量(g)単体:2
ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0BOLTSTER
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
収納面積が従来モデルの75%増加し、長さは2インチだけ延長されています。ヒューズやワッシャー用のスリットを新たに追加し、非磁性の収納が可能です。ベルトクリップは上下左右の4方向から取付け可能で、作業台などに干渉しません。ロック機能付きベルトクリップを採用し、作業中の落下を防ぎます。超強力マグネット2つを内蔵し、前モデルより吸着力は4倍強化。垂直面や頭上にも取り付け可能です。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を持ち、過酷な現場環境にも対応できます。
用途作業現場での小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(g)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203.2×50.8×19.1最高耐熱温度(℃)260
Stubbyビットホルダーマキタ ステルスマウントStubbyビットホルダーマキタステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
当日出荷
マキタ(Makita)のインパクトドライバーに設置できるマグネットビットホルダーです。 露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 ビットホールは合計4つです。
材質ABS射出成形プラスチック
落ちない君M 単色4色ブリスターパック(色組み合わせランダム) ダンドリビス落ちない君M 単色4色ブリスターパック(色組み合わせランダム)ダンドリビス
729税込802
1パック(4個)
当日出荷
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番424-0254材質本体:樹脂・ネオジム磁石長さ(mm)13.5適合穴(mm)六角対辺6.35縦(mm)最大:15横(mm)最大15
強靭ダブルジョイント ANEX強靭ダブルジョイントANEX
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応します。両端にビットが装着できるWタイプです。
用途ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットなどハイトルク作業に。下穴あけ作業後のビス打ちに。トラスコ品番258-0017アズワン品番65-1970-66
1/4sqロッキングビットホルダー DEEN1/4sqロッキングビットホルダーDEEN(1件のレビュー)
1,291税込1,420
1個
当日出荷
ロック機能付きのビットホルダーです。
クイックホルダー ANEXクイックホルダーANEX
359税込395
1個
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
813R ビットフォルダー Wera813R ビットフォルダーWera(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
ボールクイックアダプター 黒 ベッセルボールクイックアダプター 黒ベッセル
999税込1,099
1個
当日出荷
片手で抜き差しスムーズ。ビットホルダーから素早く取り外せて、そのままネジが回せる。ビットは差し込むだけでオートロック。
用途ビットを差し込み収納することができ、オートロックもかかる。質量(g)11タイプボールクイックアダプターシリーズ対応:QBシリーズ収納本数(本)可能:1サイズ(mm)51×26×26収納寸法(mm)6.35(六角軸)
ビットホルダー ベッセルビットホルダーベッセル
258税込284
1個
欠品中
用途ビットベルトホルダー仕様●腰ベルトに装着可能●ソケットも対応●差し入れ数:10本付属品ボールチェーン材質プラスチックブラック
マグキャッチ(磁気着脱器) エスコマグキャッチ(磁気着脱器)エスコ(1件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
手動にも電動にも使用できます。全長53mm以上のビットに差し込めます。PC、ネオジム磁石。
寸法(mm)16×21×15適合サイズ丸軸・六角シャンク:6.35mm
クイックホルダー 3色セット ANEXクイックホルダー 3色セットANEX
1,498税込1,648
1セット(3個)
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
アルミキーアダプターセット トップ工業アルミキーアダプターセットトップ工業
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
ビットホルダー 2P 侍BLACKビットホルダー 2P侍BLACK
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途六角軸ドライバービットやソケットの収納材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
弓形本管レンチ トップ工業弓形本管レンチトップ工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
従来の弓形ラチェットレンチよりギア数2倍。より狭所での作業効率アップ
クイックホルダー用キーアダプター ANEXクイックホルダー用キーアダプターANEX(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質本体:特殊合金鋼、金属リング:鉄
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セットトップ工業
6,298税込6,928
1セット
欠品中
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)135使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
マグネタイザー (スキンパック入) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マグネタイザー (スキンパック入)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。
セット内容Φ41×12質量(g)16
着磁ホルダー NAC(長堀工業)着磁ホルダーNAC(長堀工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ドライバービットに装着し十字先端部に磁気を帯びさすためのホルダです。特殊マグネットを使用しているため、強力な磁力を発揮します。
用途電動ドライバー等でねじを締め付ける時の補助工具材質特殊マグネット全長(mm)13
ビットホルダー ベストツールビットホルダーベストツール(6件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷
用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!!ビット取付方法押込スライド式
オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザーBOLTSTER
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。M7~M17までのボルトに対応し、小さなネジやリベットなどの収納にも便利です。左上に大きな穴があり、掛けて長期間保管できます。プロジェクト名などを記入できるラベルエリアがあり、混乱を防ぎます。折りたたんでツールボックスや引き出しに収納可能です。765個収納穴があり、ボルトを自由に配置し、整理することができ、安心して作業できます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×254×10.2穴数収納:765対応穴サイズ:M7~M17耐熱性最大260℃
キーアダプター BIGMAN(ビッグマン)キーアダプターBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1個
4日以内出荷
別売のビットホルダーへ連結すれば、鍵や車のキー、小物などが携帯できます。カラビナの付け外しよりも簡単でスマートに着脱可能です。
用途鍵や小物の携帯に。材質スチール寸法(mm)54×25×7シルバー入数(個)1
Stubbyビットホルダーハイコーキ ステルスマウントStubbyビットホルダーハイコーキステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
当日出荷
ハイコーキのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 ビットホールは合計4つです。
トラスコ品番682-6547材質ABS射出成形プラスチックブラック
1/2"インパクト用ビットアダプター RED EAGLES1/2"インパクト用ビットアダプターRED EAGLES
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
1/2差込のインパクトでドリルにもなる!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業ブラック質量(g)76長さ(cm)5差込深さ(mm)12.7ビット差込部(mm)6.35
ビットホルダースパナ掛け ベッセルビットホルダースパナ掛けベッセル
1,398税込1,538
1本
当日出荷
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)69×13×13全長(mm)69シルバー対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応
ソフトビットホルダー SK11ソフトビットホルダーSK11(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ビット10本が収納可能なホルダーです。 伸縮してホールドするので止め位置が自由です。 引っ掛け用カラビナ付きです。
用途ビットやインパクトドライバーのアクセサリーの収納。材質本体:樹脂 カラビナ:アルミ適合サイズ六角軸6.35mm収納本数(本)10
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ホルダー付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)70寸法D1(mm)24寸法D2(mm)22
816R ESD ビットホルダー Wera816R ESD ビットホルダーWera(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
トラスコ品番195-3270全長(mm)119質量(g)121グリップ径(Φmm)33シャンク6.35mmアズワン品番64-8325-13
クイックホルダー ANEXクイックホルダーANEX
399税込439
1個
当日出荷
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
弓形ラチェットハンドル トップ工業弓形ラチェットハンドルトップ工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに全長(mm)442質量(g)1150RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セット トップ工業携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セットトップ工業
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。
用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)105使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
強靭ロングビットホルダー ANEX強靭ロングビットホルダーANEX(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
ビットホルダー