絞り込み
全長(mm)
刃先マグネット
ブランド
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
  • エクステンションホルダー ANEX

    エクステンションホルダー

    ANEX(26件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に
  • エクステンションホルダー モノタロウ

    エクステンションホルダー

    モノタロウ(36件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
    用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
  • ビットホルダー チャンピオンツール

    ビットホルダー

    チャンピオンツール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
    セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
  • ビットホルダー5本用 ベッセル

    ビットホルダー5本用

    ベッセル(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
    用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
  • マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ

    マグネタイザー 着磁脱磁用

    モノタロウ(73件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
    材質(本体)PP、(内部)永久磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
  • ビットホルダー ベッセル

    ビットホルダー

    ベッセル(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
    用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
  • ビットホルダー セット 5色 モノタロウ

    ビットホルダー セット 5色

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
    用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに全長(mm)37(ビットホルダー)質量(g)118ビット取付方法引張スライド式
  • マグネットビットホルダー落ちない君 HIT(ヒット)

    マグネットビットホルダー落ちない君

    HIT(ヒット)(10件のレビュー)
    729税込802
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    強力磁石でビスが落ちません。
    ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ネジキャッチ ENGINEER(エンジニア)

    ネジキャッチ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    ドライバーの軸に取り付けるだけで先端を着磁することが出来ます。また、サイズや形状が異なるビットにも取り付ける事が可能。可動式だからΦ4~6.35軸に対応!
    用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。材質ABS幅(mm)13全長(mm)24高さ(mm)14.2適合軸(mm)4~6.35質量(g/個)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー 奥の手 SK11

    エクステンションバー 奥の手

    SK11
    838税込922
    1本
    当日出荷
    狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
    用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
  • ロングビットホルダー ANEX

    ロングビットホルダー

    ANEX(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
    仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸ビット取付方法引張スライド式
  • ビットホルダー 3P 侍BLACK

    ビットホルダー 3P

    侍BLACK(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
    用途六角軸ドライバービットやソケットの収納材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットホルダー10本用 ベッセル

    ビットホルダー10本用

    ベッセル(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
    用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
  • ジャンボカラビナ大 TSK

    ジャンボカラビナ大

    TSK(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。 ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
    材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)90全長(mm)160質量(g)約120耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ビットホルダー DBLTACT

    軽量ビットホルダー

    DBLTACT
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    差し込むだけ!ワンタッチで簡単装着!軽量アルミ仕様で驚きの軽さ!便利なカラビナ付!。6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!。持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!。アルミ軽量仕様!。差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。
    セット内容ビットホルダー(ネイビー・モスグリーン・ガンメタ・レッド・マットブラック×1)材質本体/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ全長(mm)40(リング込58×Φ19)質量(g)15
  • ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル

    ボールクイックキャッチャー 2個組

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷
    ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
    用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。仕様ビット軸対辺6.35mm質量(g)48/(取付工具:最大)500許容トルク(N・m)6推奨ねじM4サイズの小ネジ
  • ジャンボカラビナ特大 TSK

    ジャンボカラビナ特大

    TSK(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    しっかりとしたグリップ付きで手にも柔らかくジャストフィットして使い易いです。 ペットのリードや買い物袋を束ねたり、現場でも使えます。
    材質アルミ、(グリップ部)スポンジゴム幅(mm)130全長(mm)190質量(g)約200耐荷重(kg)2口の開き(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ネジとりビット(取替用) ANEX

    六角ネジとりビット(取替用)

    ANEX(10件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    叩いてなめたしまった六角穴付ボルト、六角穴付止めネジに喰い込み溝をつくります。 ミニインパクトドライバーと合わせて使用し、なめた六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの取り外します。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼+TPE形状ネジに喰い込む特殊刃先先端サイズ(ネジ取りビット)6.35
  • 段付用マグキャッチMINI ANEX

    段付用マグキャッチMINI

    ANEX(5件のレビュー)
    689税込758
    1袋
    当日出荷
    強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
    トラスコ品番803-6972質量(g)12適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
  • ビットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットホルダ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
  • ボールクイックキャッチャー ベッセル

    ボールクイックキャッチャー

    ベッセル(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
    用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。トラスコ品番441-8694材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼幅(mm)26ブラック高さ(mm)63奥行(mm)26差込角(mm)6.35
  • ビットマグネット ちびっマグ SK11

    ビットマグネット ちびっマグ

    SK11(3件のレビュー)
    589税込648
    1パック(2個)
    当日出荷
    4つのネオジム磁石が強力な磁力を発生します。 小さいので、作業や視界を邪魔しません。 6.35mm六角軸ビットに着磁し、ビスをキャッチします。
    用途ネジ・ビスの保持。
  • 8本用 (1/4”Hex)ビットホルダー エスコ

    8本用 (1/4”Hex)ビットホルダー

    エスコ(12件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA509-10ビット取付方法ビット差込式
  • 超短マグキャッチ ANEX

    超短マグキャッチ

    ANEX(7件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチ。L型アダプター・超短ピットツール用マグキャッチ。
    材質(本体)磁石内径×外径(Φmm)7.3×15.5
  • マグネットビットキャッチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マグネットビットキャッチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ビットやドライバー、L形レンチなどの軸部に取る付けることで、工具に磁性を持たせることができます。ねじを先端のくぼみにはめることで、さらに作業が安定します。軸径を調節できる伸縮機能付。
    用途ネジを落としたくないときに。全長の長いビスを回すときに。幅(mm)24高さ(mm)14質量(g)6奥行(mm)12.8適合軸径(Φmm)4.0~6.35(丸軸・六角軸)刃先マグネットあり
  • ステンレスビスキャッチ ANEX

    ステンレスビスキャッチ

    ANEX(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マグネットのつかないステンレスビスをしっかりつかみます。
    トラスコ品番395-0549材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アルミ、炭素工具鋼全長(mm)65質量(g)31先端サイズ(ビスキャッチ)Φ16×25
  • ビットホルダー SHUREMAN

    ビットホルダー

    SHUREMAN(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    6.35mm六角軸のドライバービットやドリルビットが10本収納できます。
    用途ドリルやビットの収納に。幅(mm)93質量(g)7.5
  • マグネットホルダー TRUSCO

    マグネットホルダー

    TRUSCO(10件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
    トラスコ品番487-9422材質合金鋼、磁石全長(mm)60質量(g)20ビット取付方法ビット差込式
  • マグフィット 近江精機

    マグフィット

    近江精機(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。 強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。 磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
    用途ドライバービット用着磁器具。
  • ベッセル クイックキャッチャー ベッセル

    ベッセル クイックキャッチャー

    ベッセル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。強力ボールロックにより工具最大重量500gまで取付可能。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。アルミ材を用いた軽量設計。アルマイトで色分け。
    用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にトラスコ品番441-8702材質本体:アルミ軸径(Φmm)対辺6.35幅(mm)Φ20全長(mm)61ブラック高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)カラビナ取付最大:500奥行(mm)20差込角(mm)6.35
  • ビットホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビットホルダー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ビットがばらけず、保管に便利です。
    用途ビット収納に。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ビットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用ビットホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ショートビット(全長25mm)を電動工具で使えるビットホルダーが登場!! 狭い場所、高い場所、深い場所に対応できる全長65mm・150mm・300mmの3サイズ
    ビット二面幅(mm)6.35
  • 楽ネジPro 株式会社スズキ

    楽ネジPro

    株式会社スズキ(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
    適合ねじM3~M5程度適合ビット(mm)6.35(Aタイプ)(推奨)
  • ロングビットホルダー TRUSCO

    ロングビットホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
    トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
  • マグネタイザー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マグネタイザー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。 使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
    トラスコ品番818-3695厚さ(mm)29全長(mm)52高さ(mm)50質量(g)70
  • ビットホルダー エイト

    ビットホルダー

    エイト(9件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    差し替え式ビット用ホルダー
    用途ビットホルダー材質/仕上SCM435/クロームメッキビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ウルトラマグネタイザー E-ZEN

    ウルトラマグネタイザー

    E-ZEN
    899税込989
    1個
    当日出荷
    新発想のネオジムパワー。マグネタイザー本体を背面から差し込むと磁力”強”、前面から差し込むと磁力”弱”と作業に合わせて磁力を使い分けることが可能です。先端についた鉄粉はもう一つのマグネタイザーの背面をビットにスライドさせることで除去することが可能です。また、マグネタイザーの側面をビットにくっつけスライドすると脱磁することができます。本体内蔵は丸形状なのでビット回転時に本体を掴むことが可能。ハンドルとしてビットのブレを顕現できます。
    黄色
  • 1/4Hビットホルダー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4Hビットホルダー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合ビット1/4(6.35mm)HビットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールグリップビットホルダー チャンピオンツール

    ボールグリップビットホルダー

    チャンピオンツール
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
    セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
  • ソケットホルダー3色セット トップ工業

    ソケットホルダー3色セット

    トップ工業(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
    用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6150質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
ビットホルダー