絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃先マグネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ビットホルダー

338件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
段付ビット用ネジキャッチ ANEX段付ビット用ネジキャッチANEX(2件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
トラスコ品番493-7279セット内容+2×100段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ質量(g)29
ビットホルダー付 L型ドライバー ANEXビットホルダー付 L型ドライバーANEX
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
ビット用ホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビット用ホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
ESH用キーアダプター トップ工業ESH用キーアダプタートップ工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
便利なキーアダプター
トラスコ品番369-0881質量(g)15製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットビスキャッチ TRUSCOマグネットビスキャッチTRUSCO(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。
用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本トラスコ品番270-9511質量(g)38本体寸法(mm)65
インパクトドライバ ビットホルダー KTCインパクトドライバ ビットホルダーKTC(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
トラスコ品番373-7845全長(mm)36質量(g)10寸法D(mm)22ビット取付方法ビット差込式
ネジキャッチPro エンジニアネジキャッチProエンジニア
1,398税込1,538
1式
3日以内出荷
18Vインパクトドライバーでも使用できる高耐久設計。全長15mmのミニサイズで、短いビットに装着して使えます。伸縮式なので4~6.35mm軸に対応。
全長(mm)15
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付) トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)トップ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
リング内径(Φmm)17製品質量(g)33使用範囲(g)500以下
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット トップ工業携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セットトップ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
ネジキャッチ エンジニアネジキャッチエンジニア
1,090税込1,199
1セット
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できるネジキャッチ。段付ビットやトーションビットにも使える可動式。先端のくぼみにより、ネジを確実に保持します。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。磁化したドライバーの脱磁もできます。
用途電動ドライバーでの作業やOA機器のメンテナンスに。トラスコ品番697-5212材質本体:PC幅(mm)13厚さ(mm)14.2全長(mm)24適合サイズ(mm)4~6.35
ドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君 ダンドリビスドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君ダンドリビス
729税込802
1パック(2個)
当日出荷
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番422-9238材質本体:樹脂・ネオジム磁石全長(mm)27穴径(Φmm)六角対辺6.35縦(mm)最大:15横(mm)最大:15刃先マグネットあり
電動ドライバービットホルダー ツールメイトジャパン電動ドライバービットホルダーツールメイトジャパン(1件のレビュー)
169税込186
1個
欠品中
高所作業などの携帯に大変便利です。六角軸ビット用です。
用途電動ドライバー用ビットホルダー。軸径(Φmm)6.35
ラチェットビットホルダ WeraラチェットビットホルダWera
8,298税込9,128
1本
当日出荷
ラチェット機能付きです。 クラフトフォームハンドルは握りやすく、力が伝わります。 正逆切替スイッチ付です。
トラスコ品番431-7793軸径(Φmm)6.35全長(mm)142質量(g)121
ドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君単色カラー3色 ダンドリビスドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君単色カラー3色ダンドリビス
729税込802
1パック
当日出荷
強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。
トラスコ品番423-0803セット内容落ちない君L:1個、落ちない君M:2個(色選択不可)材質本体:樹脂・ネオジム磁石全長(mm)L:27、M:13.5適合穴(mm)六角対辺6.35(L)/六角対辺6.35(M)縦(mm)最大:15(L)/15(M)横(mm)最大15(L)/最大15(M)
DEEN.J ビットホルダー6本用 DEENDEEN.J ビットホルダー6本用DEEN
239税込263
1個
当日出荷
6本用のビットホルダーです。
全長(mm)53
ジョイントビットホルダー エスコジョイントビットホルダーエスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭全長(mm)50アズワン品番65-2154-38
3/8sqロッキングビットホルダー DEEN3/8sqロッキングビットホルダーDEEN(1件のレビュー)
1,427税込1,570
1個
欠品中
ロック機能付きのビットホルダーです。
電ドルソケットホルダーセット エスコ電ドルソケットホルダーセットエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
カラビナ付。 六角シャンク類の持ち運びや保管に便利です。 柔軟性ポリプロピレンで変形に強く、鉄製内部リングで耐衝撃性に優れています。
セット内容グリーン、イエロー、レッド各1個全長(mm)35先端サイズ1/4"本体外径(Φmm)35耐荷重(g)各500
キーアダプターDX SK11キーアダプターDXSK11
349税込384
1個
当日出荷
材質スチール先端形状マイナス
弓形本管トルクレンチ トップ工業弓形本管トルクレンチトップ工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
10本用 (1/4”Hex)ビットホルダー エスコ10本用 (1/4”Hex)ビットホルダーエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
翌日出荷
エスコ品番EA509-110ビット取付方法ビット差込式
5本用 (1/4”Hex)ビットホルダー エスコ5本用 (1/4”Hex)ビットホルダーエスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA509-105ビット取付方法ビット差込式
ソケット用 強靭L型アダプター ANEXソケット用 強靭L型アダプターANEX
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。 ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しにセット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)全長(mm)185
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ビットはホルダー内部のマグネットにより保持します。電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネット式。
全長(mm)60質量(g)25
ラピダプター  ビットホルダー Weraラピダプター ビットホルダーWera
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ユニバーサルビットホルダです。「ラピダプター」システムにより、片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。マグネットリング内蔵です。
トラスコ品番479-3030全長(mm)57質量(g)50ビット取付方法引張スライド式
マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器) Wiha(ビーハ/ノガ)マグネタイザー(ドライバー磁気着脱器)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
トラスコ品番481-3995幅(mm)52高さ(mm)50質量(g)114奥行(mm)29
ビットホルダ ジョイント棒 TRUSCOビットホルダ ジョイント棒TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
トラスコ品番437-3847質量(g)13
ビットホルダー WeraビットホルダーWera
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ESD ビットホルダー WeraESD ビットホルダーWera(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。
トラスコ品番431-7785全長(mm)90質量(g)21ビット取付方法引張スライド式
ユニバーサルビットホルダ WeraユニバーサルビットホルダWera
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
トラスコ品番411-7981全長(mm)100質量(g)40
ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダーBIGMAN(ビッグマン)
339税込373
1個
4日以内出荷
かさばらないスリムボディ。シックでおしゃれなマット仕様です。差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。
用途ビットやソケットの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×29×16入数(個)1スリーブ径(Φmm)16
Stubbyビットホルダーミルウォーキー ステルスマウントStubbyビットホルダーミルウォーキーステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
当日出荷
Milwaukee(ミルウォーキー)のM12用インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 ビットホールは合計4つです。
材質ABS射出成形プラスチック
Stubbyビットホルダーボッシュ ステルスマウントStubbyビットホルダーボッシュステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
当日出荷
ボッシュのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 ビットホールは合計4つです。
トラスコ品番682-6554材質ABS射出成形プラスチックブラック
ラチェット付クロスハンドルビットホルダー 箱入り PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェット付クロスハンドルビットホルダー 箱入りPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。
トラスコ品番689-5954
ビットアダプター WeraビットアダプターWera
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3六角インサート ビット、Weraシリーズ1に適しています。
全長(mm)30
ビットアダプター WeraビットアダプターWera
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
ボールロック付き
汎用ビットホルダー(ステンレス) Wera汎用ビットホルダー(ステンレス)Wera
939税込1,033
1本
翌日出荷
DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ユニバーサルホルダー、1/14”六角差し込みのビットホルダーに適用。ステンレススリーブ、磁石付き。1/4”六角差し込み(ヴェラシリーズ1対応)。
ビットホルダー(マグネット付) Weraビットホルダー(マグネット付)Wera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
ビットホルダー WIZ'AビットホルダーWIZ'A
699税込769
1個
翌々日出荷
用途ビットを電動インパクトドライバー等の本体に取付する際に仕様縦向き、横向きにどちらにも装着可能セット内容本体x1個、ネジx1本材質本体:PE ネジ:ステンレス304ブラックタイプインパクトドライバーのメーカー純正フック取付ネジ穴に付属のネジで取り付けるタイプ適合軸径(Φmm)六角6.35収納数ビット収納可能数:(インパクトドライバーに取付時)7本、(インパクトドライバーに未取付時)8本取付ねじサイズISOメートルネジM4x20mm
STM MGビットホルダーBH-MHH-GRN2 ステルスマウントSTM MGビットホルダーBH-MHH-GRN2ステルスマウント
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
【特長】表面に磁石が露出しているため、最大5つのビットホルダーを備え、他のビットやビスは表面の磁石に付けておくこともできます。取付用のねじが付属しております。
用途【用途】ハイコーキ(14.4V/18V/36V)インパクトドライバー用マグネティックビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックグリーン
ビットホルダー