絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃先マグネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ビットホルダー

338件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
マグネット付ビットホルダー 落ちない君 ヒット商事マグネット付ビットホルダー 落ちない君ヒット商事
429税込472
1個
5日以内出荷
ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。ドライバーやドライバービットに装着して使用します。
材質本体/PP樹脂、中/磁石全長(mm)27質量(g)3適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35
ビットホルダーレッド コヅチビットホルダーレッドコヅチ
789税込868
1個
翌々日出荷
欲しいビットがすぐに使え、ビットを無くすことがなくなります。種類が多く、無くなりやすいビットもワンタッチで着脱できます。頻度の高いビットやソケットをまとめて腰ベルトに装着可能です。
用途ビットソケットホルダー。仕様使用荷重(g):500幅(mm)約30全長(mm)約110レッド質量(g)約28
ビットホルダーブラック コヅチビットホルダーブラックコヅチ
789税込868
1個
当日出荷
欲しいビットがすぐに使え、ビットを無くすことがなくなります。種類が多く、無くなりやすいビットもワンタッチで着脱できます。頻度の高いビットやソケットをまとめて腰ベルトに装着可能です。
用途ビットソケットホルダー。仕様使用荷重(g):500幅(mm)約30全長(mm)約110ブラック質量(g)約28
ビット付きマグネタイザー SIGNET(シグネット)ビット付きマグネタイザーSIGNET(シグネット)
599税込659
1個
翌日出荷
着磁・脱磁が可能なマグネタイザーです。ビットやドライバーをプラス側に数回こすると着磁させることができ、側面のマイナス側で数回こすると磁力がなくなります。付属のビットを差込口にセットすることでスタビードライバーとしても使用できます。
用途工具の着磁、脱磁に最適セット内容プラスビット#2・マイナスビット5mm寸法(mm)45×45×10、縦365×横250×厚さ30質量(g)26
ビットホルダーミルウォーキー ステルスマウントビットホルダーミルウォーキーステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
当日出荷
Milwaukee(ミルウォーキー)のM12用インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。
材質ABS射出成形プラスチック
Stubbyビットホルダーデウォルト ステルスマウントStubbyビットホルダーデウォルトステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
当日出荷
デウォルトのインパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 ビットホールは合計4つです。
材質ABS射出成形プラスチック
ビットホルダーハンドル STAHLWILLE(スタビレー)ビットホルダーハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
1/4”HEXビット用スタビードライバーハンドル。ビットはマグネットにより保持。
全長(mm)65質量(g)50刃先マグネットあり軸長L1(mm)10差込角(HEX)1/4
ビットホルダー STAHLWILLE(スタビレー)ビットホルダーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
マグネット付き。
全長(mm)72質量(g)37呼び径(mm)六角E6.3寸法(inch)凸六角1/4、凹六角1/4刃先マグネットあり
ビットホルダー ドライバーハンドル STAHLWILLE(スタビレー)ビットホルダー ドライバーハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)
9,898税込10,888
1本
翌日出荷
1/4”HEXビット用ドライバーハンドル。2色成形ハンドル。
全長(mm)190質量(g)119外径(Φmm)差込部d:11軸長L1(mm)75差込角(HEX)1/4
ラチェット付クロスハンドルビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェット付クロスハンドルビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。ブレード長さ 80 mm、コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。ツールウォール用の実用的な吊り穴付きです。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。
トラスコ品番688-1797
ネジ深度制御ビットホルダー Weraネジ深度制御ビットホルダーWera
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
アルミニウム製の高品質スペーサー:作業深度を調整でき、リセス(ネジの窪み)に合わせることができます。アルミスリーブ、強力な磁石とスペーサ。1/4”六角ヘッド差し込みのビットホルダーに対応。無制限深度制御。埋め込まれたネジに取り付け。DIN ISO 1173ーF 6.3に基づいた電動工具を対応。
用途陳列用
ビットアダプター(9x12mmジョイント用) Weraビットアダプター(9x12mmジョイント用)Wera
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用全長(mm)58
ビットアダプター(9x12mmジョイント用) Weraビットアダプター(9x12mmジョイント用)Wera
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
ビットアダプターインサート。5/16inch DIN ISO 1173-E 8六角インサートビットおよびWeraシリーズ2に適しています。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途5/16インチ、9×12mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルク レンチ用全長(mm)42
ビットアダプター(9x12mmジョイント用) Weraビットアダプター(9x12mmジョイント用)Wera
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
質量(g)60
ビットアダプター WeraビットアダプターWera
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。1/4インチDIN ISO 1173-C 6,3 六角インサートビット、Wera シリーズ1に適しています。
全長(mm)35
ビットアダプター WeraビットアダプターWera
4,398税込4,838
1本
翌日出荷
バリオ用アダプターブレードクイックリリースチャック付きクロームメッキクイックリリースチャック、磁石付き1/4六角に変換アダプター磁石付きでしっかりビットを固定
寸法(mm)根本差込:6質量(g)59.5
ビットアダプター WeraビットアダプターWera
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
四角形から六角形へのアダプターです。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8 六角インサートビット、Wera シリーズ2に適しています。
全長(mm)35
ラピッド式ビットホルダー(マグネット付) Weraラピッド式ビットホルダー(マグネット付)Wera
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用Rapidaptorユニバーサル ホルダー。Rapidaptor を使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り付けることができます。ビットは前方に押すだけで取り外せるので、片手でも超高速でビットを交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
全長(mm)50
ビットホルダー(ラピッド/BiTorsion) Weraビットホルダー(ラピッド/BiTorsion)Wera
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット用のユニバーサル ホルダー。Wera の BiTorsionホルダーには、ネジ締め作業中の低いピーク荷重を吸収するトーションスプリングが付いています。BiTorsionビットと組み合わせて使用すると、トーションゾーンにより、工具の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させる必要なくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しは簡単でスリーブを前方に押すだけなので、片手だけでビットを迅速に交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
ラピッド式ビットホルダー(マグネット付) Weraラピッド式ビットホルダー(マグネット付)Wera
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外付け六角ドライブを備えたビット用のRapidaptorユニバーサルホルダーです。フローティングの高速回転マグネット スリーブにより、長くて重いネジもしっかりと保持します。Rapidaptorを使用すると、スリーブを使用せずにビットを取り外せるので、ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも超高速でビットを交換できます。1/4インチの六角形で、DIN ISO 1173-F 6.3に従って取り付けられたドライバー機械に適しています。
全長(mm)57
ビットホルダー(マグネット・クイックリリースチャック付) Weraビットホルダー(マグネット・クイックリリースチャック付)Wera
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットを取り付けるためのユニバーサル ホルダーです。クイックリリース チャック付きでビットを素早く交換できます。強力な永久磁石がビットをしっかりと保持します。1/4インチ六角、ドライバーに適しています。
全長(mm)52
ラピッド式ビットホルダー(ステンレス) Weraラピッド式ビットホルダー(ステンレス)Wera
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサルホルダー。無関係な錆を防ぐステンレス設計。Rapidaptorテクノロジーが付属しており、工具を必要とせずにビットを取り付けることができ、スリーブを作動させます。ビットの取り外しはスリーブを前方に押すだけで簡単で、片手でビットを素早く交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)50
汎用ビットホルダー(ステンレス) Wera汎用ビットホルダー(ステンレス)Wera
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ステンレススリーブ、磁石付き。磁石付き、しっかりビットを固定します。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173ーF 6.3基準の電動ドライバーホルダーに対応。
汎用ビットホルダー Wera汎用ビットホルダーWera
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。クイックリリースチャック付きで、スムーズにビットを交換できます。1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。
ビットホルダー(マグネット付) Weraビットホルダー(マグネット付)Wera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
止め輪と磁石付き磁石付き、しっかりとリセスにビットを取り付けれます。
用途1/4六角差込みのビットホルダーに適用寸法(mm)差込口の溝位置:9
ビットホルダー用フェルトリング Weraビットホルダー用フェルトリングWera
1,198税込1,318
1セット
翌日出荷
パティオを建設する際には、ネジを皿穴にしてデッキと均等になるように同じ高さにする必要があります。可変ネジ深度制限とフェルトリングを備えた889/4/1ビットホルダーにより、深度が均一となり、表面にブラシ跡がつきません。ネジ深度を調整できるアダプター付き881/4/1 SB ビットホルダー用の予備のフェルトリング5個。フェルトリングがデッキにブラシ跡がつくのを防ぎます。
質量(g)2
汎用ビットホルダー Wera汎用ビットホルダーWera
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。5.5mm、DIN ISO 1173-B 5.5基準の電動ドライバーに接続できます。
ビットホルダー(インパクト用・マグネット付) Weraビットホルダー(インパクト用・マグネット付)Wera
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。
全長(mm)75
ラピッド式ビットホルダー Weraラピッド式ビットホルダーWera
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラピダプターユニバーサルホルダー磁石無し1/4六角差込の電動ドライバーに接続できます。
寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)26.27
汎用ビットホルダー Wera汎用ビットホルダーWera
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。止め輪により、ビットをしっかり固定できます。 1/4" 六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準の電動ドライバーに接続できます。
汎用ビットホルダー Wera汎用ビットホルダーWera
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
ユニバーサルビットホルダー、DIN ISO 1173-C 6.3基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。ドライブ: SDS プラスDIN ISO 1173-C 6.3対応の1/4”六角差し込みのビットホルダー用。ステンレススリーブ、止め輪と磁石付き。止め輪により、工具をホルダーにしっかり取り付けられます。磁石付き、しっかりとビットを保持できる。SDS plus用。
用途SDS plus用
DLストップビットロングS ミヤナガDLストップビットロングSミヤナガ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。仕様打込みホルダー付セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個適合電動工具軽量型ハンマードリルシャンクSDSプラス刃先(mm)径:12.5
STM MGビットホルダーBH-MHH-BLK2 ステルスマウントSTM MGビットホルダーBH-MHH-BLK2ステルスマウント
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【特長】表面に磁石が露出しているため、最大5つのビットホルダーを備え、他のビットやビスは表面の磁石に付けておくこともできます。取付用のねじが付属しております。
用途【用途】ハイコーキ(14.4V/18V/36V)インパクトドライバー用マグネティックビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブラック
STM MGビットホルダーBH-MK-BLU-2 ステルスマウントSTM MGビットホルダーBH-MK-BLU-2ステルスマウント
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
【特長】マグネット搭載のビットホルダーです。取り付け用ねじが付属されております。表面とビット穴底にマグネットを搭載しており、ビットを固定したり、ビスをくっつけたまま作業することが出来ます。最大5つのビットを保持できるように設計されており、好みの角度に調節することも可能です。
用途【用途】マキタ(18V/14.4V LXT/40V XGT)のインパクトドライバーに設置できるマグネット式ビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブルー
STM MGビットホルダーBHMK4590BLU ステルスマウントSTM MGビットホルダーBHMK4590BLUステルスマウント
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブルー
STM MGビットホルダーBHMK4590BLK ステルスマウントSTM MGビットホルダーBHMK4590BLKステルスマウント
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
【特長】45°と90°のタイプが1つずつ、計2つのビットホルダーセットです。(最大ビット保持数45°:6個/90°:5個)表面にマグネットが露出していいるため、すぐに使うビスなども保持しながら作業することが可能です。取付用のねじが付属しております。45°タイプはカーペンターペンシルも差すこともできます。
用途【用途】インパクトドライバーに置できるマグネットビットホルダー材質ABS射出成形プラスチックブラック
1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式) エスコ1/2”DRインパクトビットホルダー(スライドチャック式)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。
全長(mm)46六角対辺(mm)11.2差込角(inch)1/2”
ビットピット(グリーン) エンジニアビットピット(グリーン)エンジニア
799税込879
1個
当日出荷
片手でビットを着脱できます。電気工事作業に最適です。お手持ちのカラビナとご使用になればさらに便利です。2つのボールで確実に保持するので安全です。
トラスコ品番368-7597全長(mm)35グリーン直径(Φmm)14
1/4” クイックリリース付きユニバーサルマグネットビットホルダー60mm BAHCO(バーコ)1/4” クイックリリース付きユニバーサルマグネットビットホルダー60mmBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1848
1/4DR電動ドライバー用ビットホルダー マタドール(MATADOR)1/4DR電動ドライバー用ビットホルダーマタドール(MATADOR)
999税込1,099
1セット
翌日出荷
電動ドライバー用。
全長(mm)58質量(g)27差込角(DR)1/4”
ビットホルダー