絞り込み
ブランド
全長(mm)
刃先マグネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ビットホルダー

338件中 321338
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角対辺(mm)から絞り込む
インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット ミトロイインパクトレンチ用 ビットホルダーソケットミトロイ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-2全長(mm)55質量(g)100寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)25ビット取付方法押込スライド式
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット ミトロイT型ホローレンチ ビットホルダーソケットミトロイ
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。
仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)17ビット取付方法押込スライド式本体長さL(mm)65
HBビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHBビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル
759税込835
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
仕様マグネット無しトラスコ品番371-4063全長(mm)75質量(g)25外径(Φmm)13呼称HB刃先対辺6.3ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持)差込角対辺(mm)6.35
HAビットホルダー(B33・A4専用) ベッセルHAビットホルダー(B33・A4専用)ベッセル(5件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
ビットチャック SuperbitsビットチャックSuperbits(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
必要なビットが簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。豊富なカラーバリエーションでビットの分類に便利!
用途電動工具用先端工具の収納に。ビット取付方法引張スライド式ビット寸法(mm)六角軸対辺6.35
トーションビットホルダー ベッセルトーションビットホルダーベッセル(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
充電・エアードライバーに取り付けるだけでトーション効果が得られます。高硬度ビットとの組み合わせで、折れに強く磨耗が少ない理想の組み合わせが実現します。
トラスコ品番371-2711セット内容トーションビットホルダー/1個、高硬度ビット(+)2×45/1本質量(g)41ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)刃先マグネットあり
1/4インチ ビットホルダー[クイックチャック]マグネット エスコ1/4インチ ビットホルダー[クイックチャック]マグネットエスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611AX-12
1/4"Hex-75mm ビットホルダー[マグネット付] エスコ1/4"Hex-75mm ビットホルダー[マグネット付]エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
マグネット付
エスコ品番EA611AX-21全長(mm)75ビット取付方法ビット差込式
1/4"Hex-77mm ビットホルダー[クイックチャックマグネット] エスコ1/4"Hex-77mm ビットホルダー[クイックチャックマグネット]エスコ
3,880税込4,268
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611AX-15
カチッとホルダー JOBカチッとホルダーJOB
3,080税込3,388
1個
3日以内出荷
カチッとホルダー JOBカチッとホルダーJOB
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
カチッと確実に!アルミ合金使用で軽量コンパクト!六角シャンク(6.35mm)各種先端工具の持ち運びや保管にロック・抜けない安全設計
全長(mm)100(カラビナ含む)質量(g)70(20/個)対辺(mm)6.35リング内径(Φmm)16外径(mm)15.6耐荷重(g)吊り下げ物500以下(ホルダー1つにつき)
RS PRO ビットホルダ 六角ソケット RS PRORS PRO ビットホルダ 六角ソケットRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ(リングマグネット付). RS Proマグネット式イージーリンク / イージーロックビットホルダ(長さが2種類)は、さまざまな特長を備えた高品質のビットホルダです。ビットの脱着は片手で行えます。ビットを挿入してロックするには、機能スリーブを動かさずにホルダにビットを押し込むだけです。機能スリーブを動かすと、ロックが解除され、ビットが押し出されます。ホルダの前面のリングマグネットにより、ねじは1 kgの引きはがし力でビットに保持されます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。 2種類の長さを用意: 長さ60 mm ; 125-0432 125-0432 長さ300 mm ; 125-0433 125-0433 (300 mmモデルはフリーホイールスリーブを装備). 特長及び利点 1/4インチ六角シャンク 1/4インチ六角シャンクビットに対応
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = ビットホルダ全体長さ = 60 mm
マグネタイザー BAHCO(バーコ)マグネタイザーBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
1/4” ユニバーサルマグネットビットホルダー60mm BAHCO(バーコ)1/4” ユニバーサルマグネットビットホルダー60mmBAHCO(バーコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8573
ロングアダプター JOB MasterロングアダプターJOB Master
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
お手持ちのSDSビットがロングビットに! 先端部SDSビット差し替えでいろいろなサイズの穴あけができます。
全長(mm)880有効長(mm)820
マグネットホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグネットホルダーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ホルダーにビットを差し込むとマグネット入りビットになります。
用途ビットを差込んで。全長(mm)75ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止APトップ SK11脱落防止APトップSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25送り角度(°)5
脱落防止アダプター SK11脱落防止アダプターSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25送り角度(°)5
ビットホルダー