絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • GEDORE(2)
  • ANEX(1)
  • エンジニア(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • JTC(1)
  • Beta(1)
  • はくでん(1)
先端サイズ
  • 9mm
  • 5/16inch(4)
  • 2mm(4)
  • 3mm(8)
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(15)
  • 4.5mm(10)
  • 5mm(25)
  • 5.5mm(28)
  • 6mm(30)
  • 7mm(33)
  • 8mm(40)
  • 10mm(35)
  • 11mm(13)
  • 12mm(18)
  • 13mm(23)
  • 14mm(11)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
  • その他(4)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(14)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(14)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(5)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(8)
全長(mm)
  • 184(1)
  • 210(2)
  • 220(1)
  • 233(1)
  • 235(3)
  • 240(1)
  • 243(1)
  • 250(1)
  • 264(1)
  • 267(1)
  • 268(1)
  • 275(1)
184・210・220・233・235・240・243・250・264・267・268・275
刃先マグネット
  • なし(11)
なし
軸貫通
  • なし(12)
なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
4mm(15)
5mm(25)
5.5mm(28)
6mm(30)
7mm(33)
8mm(40)
9mm
10mm(35)
12mm(18)
13mm(23)
先端サイズをもっと見る
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(24件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
619税込681特価
1本
当日出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角 ナットドライバー はくでん六角 ナットドライバーはくでん
779税込857
1個
6日以内出荷
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORET型ハンドルナットドライバー 2133TGEDORE
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUSナットドライバー(ディープソケット)BONDHUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T形ハンドルダブルナットドライバー”941” BetaT形ハンドルダブルナットドライバー”941”Beta
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。 本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
ソケットドライバー 2133 GEDOREソケットドライバー 2133GEDORE
929税込1,022
1個
当日出荷
材質(グリップ)グリップ:エルゴグリップ材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
FITリーマードライバー BAHCO(バーコ)FITリーマードライバーBAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー JTCナットドライバーJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
ナットドライバー BAHCO(バーコ)ナットドライバーBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー