絞り込み
先端サイズ
- 9mm
- 5/16inch(3)
- 2mm(4)
- 2.5mm(3)
- 3mm(7)
- 4mm(14)
- 4.5mm(7)
- 5mm(22)
- 5.5mm(23)
- 6mm(28)
- 7mm(31)
- 8mm(37)
- 10mm(32)
- 11mm(12)
- 12mm(18)
- 13mm(22)
- 14mm(11)
- No.2(4)
- No.3(4)
- その他(4)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

ソケット(ボックス)(13)
全長(mm)
- 210(2)
- 220(1)
- 233(1)
- 235(3)
- 240(1)
- 243(1)
- 250(1)
- 264(1)
- 267(1)
- 268(1)
- 275(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(5)
樹脂(ハード)(8)
商品構成
- セット品(1)
- 単品(13)
刃先マグネット
- なし(10)
なし
軸貫通
- なし(11)
なし
ブランド
- ANEX(1)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Beta(1)
- BONDHUS(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- GEDORE(2)
- JTC(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- はくでん(1)
ANEX・BAHCO(バーコ)・Beta・BONDHUS・BROWN(ブラウン/平井工具)・ENGINEER(エンジニア)・GEDORE・JTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・はくでん
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
4mm(14)
5mm(22)
5.5mm(23)
6mm(28)
7mm(31)
8mm(37)
9mm
10mm(32)
12mm(18)
13mm(22)
先端サイズをもっと見る

ボックスドライバー
ANEX(36件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌日出荷丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角 ナットドライバー
はくでん¥849税込¥9341個6日以内出荷高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
ナットドライバー(ディープソケット)
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から7日以内出荷種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
JTC¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から12日以内出荷軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
T型ハンドルナットドライバー 2133T
GEDORE¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
T形ハンドルダブルナットドライバー”941”
Beta¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。 本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
FITリーマードライバー
BAHCO(バーコ)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷から3日以内出荷種類ナットドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781セット(5個)3日以内出荷種類ナットドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし