絞り込み
全長(mm)
135・150・155・170・180・184・200・205・210・220・224・225・230・233・235・236・240・245・250・270・全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
174件中 161174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
RS PRO ナット ドライバー Hexagon 5.5 mm 226 mm RS PRORS PRO ナット ドライバー Hexagon 5.5 mm 226 mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS Pro標準ハンドルナットスピナ. この高品質な業務用RS PROメートル系ナットスピナーは、最高品質を提供する設計です。磨かれたスチールシャフトに硬化スチール製ヘッドが付いており、業務用に最適なハンドツールです。特別な形状のセルロースアセテート製ハンドルはシャフトにしっかりと固定されており、滑りにくい快適な操作を実現します。 このドライバは、高トルク時でも安全に使用できます。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された快適なアセテート製ハンドルにより、安全なグリップ性能と高トルクでの作業を実現 高品質のスチールシャフトにより以下のことを保証 スタイリッシュな赤いハンドルでクロム仕上げのシャフト 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 226 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 研磨
RS PRO チューブボックススパナセット Hex 6ピース、8 → 19 mm RS PRORS PRO チューブボックススパナセット Hex 6ピース、8 → 19 mmRS PRO
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
RS Pro チューブ型ソケットレンチ 6 本セットです. RS PRO のこの高品質チューブ型ボックスレンチセットは、コンパクトで堅牢な工具で、狭い場所での使用に最適です。この工具はクロムバナジウムスチール製で、耐腐食性を備えているので、長期にわたる使用環境に適しています。 便利な PVC ウォレット入りの 6 ピース工具セットは、さまざまな六角ボルト / 四角ナット / ボルト用途に対応するソリューションを提供します。ボックスヘッドスパナは両面になっており、機能性が向上しています。一方の端は、 12 ポイント六角ソケットを備え、長いボルトや突起を通すための開口部を備えたライトアングルです。長い方の端は、同じメートルサイズの 6 ポイントソケットプロファイルになっています。 キットの内容 ダブルエンドチューブ型ボックススパナ x 6 8mm :全長 - 125mm 、エンド貫通深さ 15mm 10mm :全長 - 140 mm 、奥行 - エンド径 22 mm 11mm :全長 143mm 、端から端までの奥行き 23mm 13mm :全長 - 150mm 、奥行: 27mm 17 mm :全長 -195 mm 、奥行は最終 35 mm 19mm : 全長 -215mm 、貫通端 40mm 特長と利点 PVC ウォレット入りの高品質 6 ピースセット クロムめっき、鏡面仕上げ HRC 42 ~ 48 度で熱処理 用途 ボックスレンチスパナは、適切な六角及び四角形の留め具を手で締め付けたり緩めたりする場合に使用できます。 カータイヤの交換から重機の修理まで、このボックススパナセットはコンパクトで汎用性があります。次のような人が使用します。 自動機械 保守 Engineer 工業 Engineer ( RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6ピース、8 → 19 mmブレード材質 = クロムバナジウム
RS PRO 差替式ドライバ Hex 1/4インチ RS PRORS PRO 差替式ドライバ Hex 1/4インチRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチマグネット式 ビットドライバ(ビットホルダ付き) RS PRO RS Pro 1/4 インチマグネット式ビットドライバについてご紹介します。この製品は、交換可能な六角ビット付きの高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計されたグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を最大限に高めることができます。このハンドルにはビットホルダが内蔵されているため、不使用時にさまざまな六角ビットを収納できます。 特長と利点 1/4 インチ六角 6.3 ビット用に設計されています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブで、確実なビット接続を実現します クロムバナジウムスチール製シャフトにより、高い耐久性を実現しています ソフトグリップハンドルで優れた使い心地と操作性を実現 つのビットを収納して整理できる一体型のビットマガジンです 六角ビット 個が付属 さまざまな用途に最適です。 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 機械 自動車 構造 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 互換性のあるビットサイズ この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットは付属していますか? はい。このビットドライバには、 PH1 PH2 PZ1 4.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 6 ビットが付属しています。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 1/4インチ刃の長さ = 100 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = PP
RS PRO ナット ドライバー Hexagon 1/4インチ 100.0 mm RS PRORS PRO ナット ドライバー Hexagon 1/4インチ 100.0 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチマグネット式ビット RS PRO のブランド RS PRO 1/4 インチマグネット式ビットドライバについて紹介します。このツールは交換可能なビットに対応している高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。 RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。 RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計された c- プラスのソフトグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を簡単に最大化できます。ハンドルには吊り下げ用の穴があり、工具を工具ベルトやウォールパネルに安全に固定して安全に収納できます。 特長と利点 1/4 インチビット用に設計 ?強力な磁石を備えたステンレススチール製スリーブにより、確実に接続できます ?クロムバナジウムスチール製のシャフトにより、優れた耐久性を実現 ?ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?安全で安全な保管のための吊り下げ用の穴 ?さまざまな用途での使用に最適 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 1/4 インチ六角 6.3 ビットに適しています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブ クロムバナジウムスチールシャフト(つや消しクロム仕上げ) 互換性のあるビットサイズはどれですか? この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットドライバーの全長は? このビットドライバの全長は 100 mm です。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4インチ全体長さ = 100.0 mmハンドル材質 = プラスチック
RS PRO ナットドライバセット Hex 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm 225 mm (6 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (10 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (7 RS PRORS PRO ナットドライバセット Hex 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm 225 mm (6 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (10 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (7RS PRO
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm刃の長さ = 125 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = つや消しクロムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットレンチ RS PRORS PRO ソケットレンチRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
RS PRO ソケットレンチ Hex 8 ミリ、9ミリ RS PRORS PRO ソケットレンチ Hex 8 ミリ、9ミリRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 8 ミリ、9ミリブレード材質 = クロムスチール、バナジウムスチールブレード仕上げ = クロミウムめっき
RS PRO ナット ドライバー Hexagon 1/4 インチ 120 mm RS PRORS PRO ナット ドライバー Hexagon 1/4 インチ 120 mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチ六角ドライブハンドル. RS PRO のこのビットドライバハンドルは、 1/4 インチ六角ドライバビットに対応するように設計されています。ドライバハンドルにはマグネットが付いており、交換可能なビットをすばやく簡単に着脱できます。あらゆる締め付け用途で便利さと汎用性を発揮できるように、このマグネット式ドライバハンドルは最適です。 このハンドルは低炭素鋼製で長いサービス寿命を実現し、ハンドルが 6 つのグリップを備えているので、置くと工具が転がらなくなります。 RS Pro ビットセットと互換 ; 615-9192 615-9192 は、プラスドライバと Pozidriv ドライバビット 8 本セットです ; 615-9221 615-9221 は 8 ピース六角ドライバビットセットです ; 615-9215 615-9215 は 8 ピース Torx ドライバビットセットです ; 615-9243 615-9243 はマイナスドライバビット 8 本セット 特長と利点 ほとんどの六角 1/4 インチビットに対応 人間工学に基づいたグリップにより、長時間でも快適に使用できます シャフトを磁化してビットを固定 用途 このマグネット式ドライブハンドルの汎用性は、使用可能なビットによってのみ制限されます。適切なビットセットを使用すると、あらゆる種類のドライバ、ソケットドライバ、及びナットスピナに対応できます。さまざまな工具オプションを 1 つの場所にコンパクトかつ便利に収納できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4 インチ刃の長さ = 24 mm全体長さ = 120 mmブレード材質 = 低炭素鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
絶縁Nutドライバー エスコ絶縁Nutドライバーエスコ
6,570税込7,227
1本
翌日出荷
1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいたハンドルで手にかかる負担を軽減します。
中空シャフトNutドライバー エスコ中空シャフトNutドライバーエスコ
2,170税込2,387
1本
翌日出荷
六角ナット用。六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。転がり落ちない六角の転がり防止付。
バーコフィット6角ビットドライバー BAHCO(バーコ)バーコフィット6角ビットドライバーBAHCO(バーコ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
1/4 ビットホルダードライバー125mm BAHCO(バーコ)1/4 ビットホルダードライバー125mmBAHCO(バーコ)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
トラスコ品番383-5018
フレキシブルブレードドライバーハンドル差し込み角6.35mm(1/4インチ) BONDHUSフレキシブルブレードドライバーハンドル差し込み角6.35mm(1/4インチ)BONDHUS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)軸径(Φmm)11全長(mm)260質量(g)122グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー