絞り込み
先端サイズ
- 1/4inch(3)
- 5/16inch(4)
- 1/2inch(3)
- 2mm(4)
- 2.5mm(3)
- 3mm(7)
- 4mm(14)
- 4.5mm(7)
- 5mm(23)
- 5.5mm(24)
- 6mm(27)
- 7mm(31)
- 8mm(38)
- 9mm(13)
- 10mm(31)
- 11mm(9)
- 12mm(14)
- 13mm(20)
- 14mm(10)
- その他(4)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(57)
- BONDHUS(12)
- BAHCO(バーコ)(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- Wera(10)
- RS PRO(10)
- ベッセル(6)
- Pro-Auto(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- ANEX(3)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- サイマコーポレーション(3)
- TRUSCO(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(2)
- Three Axis(2)
- GEDORE(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・BAHCO(バーコ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・RS PRO・ベッセル・Pro-Auto・STAHLWILLE(スタビレー)・ANEX・ENGINEER(エンジニア)・サイマコーポレーション・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・Three Axis・GEDORE・KLEIN TOOLS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ブランドをもっと見る
「先端サイズ」から絞り込む

ボックスドライバー
ANEX(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ナットタイプ
(131件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT
ベッセル(8件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
ホーザン(36件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から6日以内出荷六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ウルトラボールドライバー B-5400BP
ベッセル¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。 早回しに便利なローレット加工。材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品
スーパーフィット精密ボックスドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ナットドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷トラスコ品番147-6555全長(mm)140材質/仕上先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン質量(g)155グリップ径(Φmm)14商品構成セット品
ロングボックスドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。用途自動車・オートバイのメンテナンスに。種類ナットドライバー深さ(mm)ソケット/60材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボンダス ナットドライバーセットミリ 7本組み
BONDHUS¥3,998税込¥4,3981組当日出荷ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。トラスコ品番389-3316質量(g)848種類セット品材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー
TRUSCO¥699~税込¥769~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ウッディナットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
フレキシブルナットドライバー
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX
ベッセル(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌日出荷刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ベクトル貫通ドライバー B-280
ベッセル(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から翌日出荷押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 ハンマーで叩ける大型ナット。 サックに入る先細形状。材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
ビットドライバーハンドル
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ軸径(Φmm)10材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085954-180226-02.jpg)
6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
エスコ¥7,260税込¥7,9861個当日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AEセット内容サイズ×軸長:5×100mm・5.5×115mm・7×150mm・8×150mm・10×150mm・13×150mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレキシブルナットドライバー セット
¥2,298税込¥2,5281セット(4本)当日出荷フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287種類セット品材質(軸)スチール材質(グリップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スクエアー(四角)ドライバー
BONDHUS¥899税込¥9891個当日出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。![10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085963-180226-02.jpg)
10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AE-10種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバーセット
JTC¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。軸径(Φmm)7全長(mm)253、253、264、264、264、264、264、264軸長(mm)150グリップ径(Φmm)32材質(軸)クロムバナジウム合金鋼(CR-V)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)先端形状ソケット商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
ドライバーハンドル 差し込み角6.35mm(1/4インチ)
BONDHUS(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷軸径(Φmm)8グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットビットホルダー 1/4ドライブ
BONDHUS(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)110商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から7日以内出荷材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビットハンドル (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷スイスグリップEVOビットドライバーハンドル。PB精密ビットC6シリーズおよびE6シリーズ(1/4″)用。マグネット入りビットホルダー。簡単かつ迅速にビットを交換可能。 高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。軸径(Φmm)10![7.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086024-180226-02.jpg)
7.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個当日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AE-7種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![6本組 [Nut]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085945-180226-02.jpg)
6本組 [Nut]ドライバー
エスコ¥5,340税込¥5,8741個当日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565Aセット内容サイズ:5・5.5・6・7・8・10mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスビットラチェットドライバーセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。 狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。トラスコ品番487-9414全長(mm)108質量(g)100種類セット品差込角(mm)H6.35材質(グリップ)スチール材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品刃先マグネットなし
ナットドライバーセットインチ
BONDHUS¥3,998税込¥4,3981セット(7本)当日出荷ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。トラスコ品番389-3308全長(mm)184質量(g)843種類セット品グリップ径(Φmm)28材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ラバー商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
5本組 Box ドライバー
エスコ¥2,540税込¥2,7941個当日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552EPセット内容2/2.5/3/4/4.5mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
































![6本組 [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085954-180226-02.jpg)





![10x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085963-180226-02.jpg)





![7.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50086024-180226-02.jpg)
![6本組 [Nut]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085945-180226-02.jpg)