85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端サイズ」から絞り込む
4mm(12)
5mm(16)
5.5mm(15)
6mm(16)
7mm(20)
8mm(22)
9mm(11)
10mm(21)
12mm(10)
13mm(12)
先端サイズをもっと見る
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。 種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類ナットドライバー 深さ(mm)ボックス/18 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類ナットドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
全長(mm)148 種類精密ドライバー/ナットドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)快削鋼 材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。 種類ナットドライバー 深さ(mm)ソケット/60 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3316 質量(g)848 種類セット品 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184 種類ナットドライバー グリップ径(Φmm)28 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバー
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面処理生地 材質(軸) 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。 狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
トラスコ品番487-9414 全長(mm)108 質量(g)100 種類セット品 材質(グリップ)スチール 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3308 全長(mm)184 質量(g)843 種類セット品 グリップ径(Φmm)28 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ラバー 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(7本)
3,998 税込4,398
当日出荷

フレキシブル軸で自由に曲がれますので、狭い箇所・角・際部分のナット締め作業に最適です。
全長(mm)対辺5mm:290、対辺6mm:288、対辺7mm:289、対辺8mm:287 種類セット品 材質(軸)スチール 材質(グリップ)PP 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(4本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ
軸径(Φmm)10 材質(軸)- 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552EP セット内容2/2.5/3/4/4.5mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565AE-7 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565A セット内容サイズ:5・5.5・6・7・8・10mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,770 税込6,347
当日出荷

軸径(Φmm)11 種類ナットドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウム グリップ長さ(mm)100 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184 種類ナットドライバー グリップ径(Φmm)28 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BD-7 種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565AE-8 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565AE セット内容サイズ×軸長:5×100mm・5.5×115mm・7×150mm・8×150mm・10×150mm・13×150mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
7,860 税込8,646
当日出荷

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 種類ナットドライバー 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA565-3.5 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BF-8 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565BF-101 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,100 税込2,310
8日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565AE-5.5 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA565AE-5 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

BONDHUSナットドライバー
エコ商品
全長(mm)173 種類精密ドライバー/ナットドライバー グリップ径(Φmm)15 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)93 材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバー
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類ナットドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA565-7 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

材質(グリップ)プラスチック エスコ品番EA565-5.5 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 全長(mm)220 種類ナットドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番855-1946 全長(mm)110 質量(g)74 種類スタビードライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷