ポリッシング&虫取りスポンジ 2個セットJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
トラックホイールのポリッシング(磨き)や虫取りにオススメのスポンジ&パッド。白のハードなブラシ面は、アルミホイールの磨きに最適です。青のメッシュスポンジ面は、虫汚れなどの除去にオススメ。上記以外にもボディやガラス、メッキパーツなどあらゆる箇所で使用可能です。人間工学に基づいたトライアングル形状は、ホールド性を重視し疲れにくい設計です。適度な柔らかさを持ち、狭い箇所も柔軟に洗うことができます。
用途自動車及びトラックのボディ、ホイール、ガラス、メッキパーツなどの洗い上げに。材質ポリエチレン(スポンジ)、ポリエチレン(ブラシ)、ポリエステル(メッシュ)寸法(mm)130×80×80×50/1個
トラッカーズプロ 虫取リクリーナー 500mlJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
ボディやガラスにも使用できる虫取りクリーナー主成分は洗剤とアルコールに加え、タンパク質を溶解する特殊溶剤の配合で、スピーディに汚れを除去!ガラスの油膜除去効果も有り!
用途自動車・トラック用ボディおよびガラス面の虫取り洗浄成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、エタノール、1-プロパノール、イソプロピルアルコール液色黄色内容量(mL)500関連資料(2.25MB) パンフレット(11.69MB)
トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)当日出荷
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
トラッカーズプロ クリスタルコートJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)予約販売
汚れ落し+強力撥水+表面保護のトリプルシリコンコート!水洗い後にスプレーして拭くだけの簡単仕様!
施工してすぐ撥水ボディ!大きな水玉が特徴!ほこりなどの汚れを除去して、ボディ表面を強力保護!撥水効果で雨天時に大きな水玉をつくり、汚れを流し、ウォータースポットをつきにくくします。
ツヤスベボディに強烈な光沢紫外線などから表面を保護!乾燥後表面の手触りがスベスベとなり、艶・光沢が出ます。表面保護効果により紫外線などのボディ劣化を和らげることもできます。
さらに水あかや爪のひっかき傷などの汚れをきれいにしたい場合は発売中のクリスタルリフレッシュと併用するとより美しい仕上がりになるのでオススメです!
用途ボディ用洗浄撥水剤特性撥水、防汚、耐紫外線成分シリコーンオイル、界面活性剤種別ポリマーコート関連資料パンフレット(9.85MB)
トラッカーズプロ クリスタルメッキフィニッシャーJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし
樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能!
普段のお手入れに最適な仕様です
用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護成分シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油容量(mL)300関連資料パンフレット(9.78MB) パンフレット(2.28MB)
トラッカーズプロ クリスタルリフレッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
汚れ落し+キズ消し+ワックスが同時に施工できるマルチ仕様!
シリコンワックスの効果で強い艶と光沢が蘇り、撥水効果を発揮!
用途ボディの研磨、コーティング、艶出し成分シリコーンオイル、研磨剤、界面活性剤容量(mL)300関連資料パンフレット(2.89MB) パンフレット(2.44MB)
トラッカーズプロ クリスタルメタルウォッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
トラックのアルミ・ステンレス・スチールパーツのクリーニングに!化学反応をおこしてサビの原因である鉄粉・塩分を強力洗浄します。
用途自動車・トラック用アルミ・ステンレス・スチールの鉄粉除去及び洗浄用液性中性成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・キレート酸・水容量(mL)500関連資料パンフレット(5.3MB)
トラッカーズプロ クリスタルメタルポリッシュJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)当日出荷
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ形状液体仕様メタルポリッシュ成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸容量(mL)300希釈原液使用関連資料パンフレット(10.4MB)
トラッカーズプロ クリスタルコーティングJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
用途トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤仕様コーティング成分シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素形状液体容量(mL)500種類液体/コンパンウンドなし液性中性希釈原液使用関連資料パンフレット(5.8MB)
磨キ用スポンジ 2個入JET INOUE(ジェットイノウエ)5日以内出荷
ガラスの油膜、ウロコ除去に最適なフェルト(不織布)タイプ小型スポンジ。研磨力を有するフェルト素材が、通常のスポンジでは磨きにくいガラス面や、プラスチック素材に使用可能で、ガラス油膜・ウロコ除去剤系を使用した研摩作業・塗布作業などに抜群。またプラ素材のバイザーやマーカーや、ヘッドライトをコンパウンド系で研磨したいときなど、合わせて「トラッカーズPROクリスタルマジック」のご利用をオススメします。
用途車輌の洗車や清掃作業に。材質EVA/フェルト寸法(mm)60×43×46/1個あたり
F/ショック日野自動車税込¥4,838¥4,398
リアハブシールJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥1,428¥1,298