尿素水とは、SCR(選択触媒還元)に使用される還元剤です。一般的に尿素SCRシステムと呼ばれ、ディーゼルエンジンの排気に含まれる窒素酸化物を浄化する効果があります。尿素水に含まれるアンモニアが窒素酸化物と化学反応することで、窒素と水に還元。有害な窒素酸化物が、無害な物質へと分解されます。燃費が悪化しない、耐久性が高い、浄化効率が良いなどメリットは多数。尿素水切れを起こしてしまうとエンジンの再始動ができなくなるため、注意が必要です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーシャンプー まる洗い モノタロウ 定期注文
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。 タイヤ・マットもこれ1本でOKです。 低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ 内容量(L)18 液性中性 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水 希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
4,998 税込5,498
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ原液使用タイプ 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱酸性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

『トラック用品』には他にこんなカテゴリがあります