鉄工用ドリルとは、主に鉄やステンレスなどに穴をあける際に使用するドリル。HSSという金属切削用に開発された鋼で作られていることが多く、先端部分は穴をあけやすいよう尖鋭になっています。電動ドライバーなどに取り付け先端を高速回転させ使用する為、取り扱いには十分注意する必要があるでしょう。鉄工用ドリルの中には加工が難しい難削材と呼ばれる資材を加工することができるものもあり、穴のサイズも様々なので用途に合ったものを選ぶことができます。
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL
表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)スーパーロングドリル ADLL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCS(VCR)コーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1パック(2本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質コバルトハイス コーティングTiCNコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング
1箱(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

PS-8 精密ドリルセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)精密ドリルセット
エコ商品
模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。精度の高いビットを揃えました。様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。
用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけ 軸径(Φmm)2.35 材質ハイス鋼 セット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
969 税込1,066
3日以内出荷

1袋(10本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S CDL
エコ商品
材質UM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
999 税込1,099
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ダイヤコーティング
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理ノンコート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.35 全長(mm)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)2.35 径(Φmm)0.5、0.8、1(各1本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

タンガロイドリル 超硬S CDSL
エコ商品
材質UM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 CNLSD
材質HSS-CO 表面処理TiCNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

SUS用汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。 材質HSS-E(ノンコート) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (821種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)100 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 寸法(mm)刃先径:Φ2.3、全長:45、有効長:10 入数2本
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 寸法(mm)刃先径:Φ1.6、全長:45、有効長:10 入数2本
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質HSS鋼 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 寸法(mm)刃先径:Φ1.0、全長:45、有効長:10 入数2本
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります