鉄工用ドリルとは、主に鉄やステンレスなどに穴をあける際に使用するドリル。HSSという金属切削用に開発された鋼で作られていることが多く、先端部分は穴をあけやすいよう尖鋭になっています。電動ドライバーなどに取り付け先端を高速回転させ使用する為、取り扱いには十分注意する必要があるでしょう。鉄工用ドリルの中には加工が難しい難削材と呼ばれる資材を加工することができるものもあり、穴のサイズも様々なので用途に合ったものを選ぶことができます。
873件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ストレートドリル ロング モノタロウ 動画あり
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 刃径公差(mm)h8 シャンク形状ストレートシャンク
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ 材質HSS 表面処理TiNコーティング 適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材 六角軸対辺(mm)6.35 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール 動画あり
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質ハイス
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

六角軸月光ドリル ビックツール 動画あり
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに 材質HSSCo 先端角(°)118
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用 適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)175 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング 六角軸対辺(mm)6.35
1本
769 税込846
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
1本
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 ドリルのシンニング形状XRシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります