鉄工用 :「木工用ネジ」の検索結果

鉄工用ドリルとは、主に鉄やステンレスなどに穴をあける際に使用するドリル。HSSという金属切削用に開発された鋼で作られていることが多く、先端部分は穴をあけやすいよう尖鋭になっています。電動ドライバーなどに取り付け先端を高速回転させ使用する為、取り扱いには十分注意する必要があるでしょう。鉄工用ドリルの中には加工が難しい難削材と呼ばれる資材を加工することができるものもあり、穴のサイズも様々なので用途に合ったものを選ぶことができます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 二枚刃エンドミル 6 本セットです. RS Pro の高品質スロットドリル 6 本セットは、穴開けのあらゆるニーズと要件に最適です。これらの高速度鋼ドリルピースは耐摩耗性が高く、最大限の性能を発揮するため、ほとんどの材料にドリルを使用するのに最適です。 このスロットドリルセットは高品質で、ねじ止めシャンクタイプのビットが付属しており、一端と側面に切削用の歯が付いています。精密な閉端キー溝、スロット、プランジフィード切断や、ほとんどの材料タイプへの穴開けに最適です。. 特長と利点. スロットサイズのカットの精度 HSS - 高速でのドリル加工が可能 Faster を採用 最高のパフォーマンス 2 枚刃エンド スロットドリル 6 本セット: 3 mm 、 4 mm 、 6 mm 、 8 mm 、 10 mm 、 12 mm 径カッター ねじ付きシャンクタイプ BS 122/4 準拠のシャンクエンドミルセット. スロットドリルの用途. 木工作業と金属加工。 Metal Work (ウッドワーク 建設 大工作業 工学. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シャンクタイプ = ねじ込みカット長さ = 9.5 mm, 12.5 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mmカッター径 = 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mmフルートの数 = 2材質 = HSS
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります