材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
¥9,150
税込¥10,065
欠品中
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)90
刃先径(Φmm)3.5
アズワン品番64-2271-77
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)85
刃先径(Φmm)3.2
アズワン品番64-2271-75
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)90
刃先径(Φmm)3.3
有効長(mm)30
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥930
税込¥1,023
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)80
刃先径(Φmm)3.0
アズワン品番64-2271-74
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
1.0~13.0mm迄の22サイズのドリルが収納できます。
材質プラスチック製
エスコ品番EA661CH-4
寸法(mm)50×93×70
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)105
刃先径(Φmm)5.0
アズワン品番64-2271-83
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。
材質HSS(ハイス)
先端角(°)118
入数(本)10
チタンコーティング
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。
仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm
アズワン品番65-2231-17
1セット(10本)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)93
刃先径(Φmm)4.2
有効長(mm)40
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)65
刃先径(Φmm)1.5
有効長(mm)15
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥780
税込¥858
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)9
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)120
刃先径(Φmm)6.5
アズワン品番64-2271-86
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)110
刃先径(Φmm)6.0
アズワン品番64-2271-85
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃先径(Φmm)4.2
アズワン品番64-2271-81
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥985
税込¥1,084
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃先径(Φmm)4.0
アズワン品番64-2271-80
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥845
税込¥930
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)75
刃先径(Φmm)2.5
アズワン品番64-2271-72
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥705
税込¥776
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)10
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
欠品中
材質超硬タングステン
寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,610
税込¥3,971
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)10
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
刃径(Φmm)16.5
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-16.5
1個
¥7,610
税込¥8,371
当日出荷
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
材質HSS(チタンコーティング)
シャンク径(Φmm)1/4"
穴あけ寸法(Φmm)4.0~12(1とび)
1本
¥2,900
税込¥3,190
欠品中
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)85
刃先径(Φmm)3.2
有効長(mm)30
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥910
税込¥1,001
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)70
刃先径(Φmm)2
有効長(mm)20
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥810
税込¥891
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)12.5
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)12
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)11
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)10.5
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)8.5
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥975
税込¥1,073
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)90
刃先径(Φmm)3.4
アズワン品番64-2271-76
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥775
税込¥853
当日出荷
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
アズワン品番65-9290-29
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0~13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-60
1セット
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。