鉄工用 :「角ます」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRP単体の穴あけ加工に。 材種H10F
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

高生産性の超硬パイロットドリルです。コロドリル861と同じ先端角のため、安定した深穴加工が可能。
用途あらゆる被削材の深穴パイロット加工に。 材種GC34
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。被削材:CFRP専用。<
仕様●刃径(mm):12.705●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):12.705●l6:50.8●l2:101.6●DMM:12.7●Dc:12.7●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7645 アズワン品番65-8141-02
1本
17,280 税込19,008
8日以内出荷

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。被削材:CFRP専用。CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。
仕様●刃径(mm):9.527●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):9.527●l6:50.8●l2:101.6●DMM:9.53●Dc:9.53●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7602 アズワン品番65-8140-99
1本
8,980 税込9,878
8日以内出荷

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
1本ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):5.0●溝長(mm):45.35●全長(mm):85●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:30●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):30●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7767 アズワン品番65-8140-91
1本
16,580 税込18,238
5日以内出荷

内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):12.5●溝長(mm):93.8●全長(mm):150●シャンク径(mm):14●有効加工深さ:75●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):75●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-4095 アズワン品番65-8140-94
1本
45,380 税込49,918
5日以内出荷

。内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):60.5●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0896 アズワン品番65-8140-92
1本
24,480 税込26,928
5日以内出荷

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):7.0●溝長(mm):68.45●全長(mm):110●シャンク径(mm):8●有効加工深さ:50●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):50●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0878 アズワン品番65-8140-40
1本
23,380 税込25,718
5日以内出荷

内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):10.2●溝長(mm):85.3●全長(mm):140●シャンク径(mm):12●有効加工深さ:70●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):70●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-4613 アズワン品番65-8140-93
1本
35,580 税込39,138
5日以内出荷

内部給油付ストレートフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での高生産性穴あけ加工を実現しました。アルミ加工用。
仕様●刃径(mm):5.0●溝長(mm):45.35●全長(mm):85●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:30●先端角(°):135●最大加工深さ(mm):30●給油タイプ:内部給油式●表面処理:Uncoated●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-6165 アズワン品番65-8140-38
1本
15,780 税込17,358
5日以内出荷

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります