曜日別特売

コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)H10F 452シリーズ

コロドリル452 超硬ソリッドドリル(720)H10F 452シリーズ - サンドビック

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。
長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。
ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。
下穴の有無にかかわらず加工可能です。
ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。
段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。
ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
被削材:CFRP専用。
CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。
CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。

仕様
●刃径(mm):9.527●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):9.527●l6:50.8●l2:101.6●DMM:9.53●Dc:9.53●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7602
アズワン品番
65-8140-99
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69429257452.10953044A0CM
¥9,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする