切刃にPCDを採用し、安定した長寿命と優れた加工面粗さを実現。超硬のパイロット部により、安定した精度と耐久性。
用途CFRPのカウンターシンク加工に。
材種CD10
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRP単体の穴あけ加工に。
材種H10F
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。被削材:CFRP専用。CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。
仕様●刃径(mm):9.527●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):9.527●l6:50.8●l2:101.6●DMM:9.53●Dc:9.53●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7602
アズワン品番65-8140-99
1本
¥8,980
税込¥9,878
8日以内出荷
下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。
材種H10F
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。被削材:CFRP専用。<
仕様●刃径(mm):12.705●溝長(mm):50.8●全長(mm):101.6●シャンク径(mm):12.705●l6:50.8●l2:101.6●DMM:12.7●Dc:12.7●Dc2●PHD●表面処理:ノンコート●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:604-7645
アズワン品番65-8141-02
1本
¥17,280
税込¥19,008
8日以内出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。