商品豆知識
ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。コバルトハイス鋼使用で長寿命!刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に
仕様ネジレ:強ネジレ
セット内容【mm】2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/6.0
材質ドリル/コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)丸軸
表面処理フルポリッシュ
適合材ステンレス木材・鉄・木材・樹脂など
刃先処理135度・シンニング
入数10本
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クッションリング(PAT.)がガタツキを抑制し、正確な穴あけができます。刃先にX形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチングが不要です。効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。
用途鉄、軽金属、合成樹脂、木材などの各種穴あけ、タップ用の下穴あけに。
材質ドリル:HSS、シャンク:ビット材
シャンク径(mm)6.35
進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
トラスコ品番473-1691
適合機種充電ドライバードリル
材質刃部:コバルトハイス
全長(mm)86.5
シャンク形状六角軸(6.35mm)
シャンク径(mm)6.35
刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
切れ味約3倍長持ち!
チタンコーティング加工!
芯ブレが少ない!
切削スピードアップ!!
用途鉄・アルミ樹脂・木材への穴あけに
セット内容6、5、4、3.5、3、2.5、2、1.5(mm)
材質HSS鋼
コーティングチタンコーティング
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。振れやガタを低減するクッションリング効果。高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用
セット内容Φ2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0mm 各1本
材質高硬度HSS(ハイス鋼)
ドリル径(Φmm)2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0
差込角対辺(mm)H6.35
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)93
刃先径(Φmm)4.2
有効長(mm)40
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
材質コバルトハイス鋼
全長(mm)65
刃先径(Φmm)1.5
有効長(mm)15
六角シャンク径(Φmm)6.35
1パック
¥780
税込¥858
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)9
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)75
刃先径(Φmm)2.5
アズワン品番64-2271-72
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥705
税込¥776
当日出荷
ナノメートルチタンコーティング
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)
シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
多サイズのタップ下穴開けに!
用途薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm)
材質HSS
軸径6.35
表面処理チタンコーティング
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。
材質コバルトハイス鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
表面処理コバルトコーティング
対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。
適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10
適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
1セット(3点)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
仕様非金属用
刃先径(Φmm)10
有効長(mm)40
適正回転数(min-1)3000rpm以下
六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
六角軸ドリル専用ケース。六角シャンクS幅6.35mmのドリルを収納できる(16本まで)。
寸法(mm)118×50×190
質量(g)190
材質(ケース)本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。
ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工
表面処理チタンコーティング
使用条件回転
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。
高能率座ぐり加工が可能です。
裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
刃径(Φmm)16.5
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-16.5
1個
¥7,610
税込¥8,371
当日出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス
先端角(°)130
ドリルのシンニング形状XR
シャンク形状ストレートシャンク
加工内容穴加工
材質コバルトハイス
表面処理G(TiNコーティング)
ドリルのシンニング形状X
シャンク形状エンドミルシャンク
加工内容穴加工
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。
ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス
表面処理AGコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工
材質超微粒子
表面処理FCSコーティング
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。
刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
材質超微粒子
表面処理ノンコート
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。
刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工
材質超微粒子
表面処理FCSコーティング
パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
材質HSCO-M42
先端角(°)120
表面処理TINコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様スチールケース入
トラスコ品番500-2427
セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1
質量(g)395
先端角(°)120
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
材質ハイス鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)25
シャンク径(mm)六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
用途ハイスドリルの研磨
外径(Φmm)50
材質WA砥石
適合本体ドリルシャープナー(No.21200)
粒度80
厚さ(mm)13.7
穴径(Φmm)12.7
被削材ハイスドリル
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
コーティングノンコート
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。