商品豆知識
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工
材質ハイス(HSS)
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)118
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK!
ラチェット切替ノブ付き。
ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適!
チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に
全長(mm)約370
ツカミ能力(mm)1~10
仕様2本爪・ラチェット機構付
適合六角軸用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
深穴加工用として幅広くご使用できます。
用途深穴加工
材質ハイス HSS
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。
G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
表面処理TiN
ねじれ角標準
コーティングGコート
ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
材質コバルトハイス鋼
形状六角軸(6.35mm)
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼
材質コバルトハイス
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30~40
一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。
用途コードレス・100Vインパクトドライバ用。
材質コバルトハイス
表面処理チタンコーティング
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工
溝数3
食付き(P)2.5P
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工
材質超硬
先端角(°)135
コーティングREVOD
加工穴深さ4DC
ねじれ角(°)30
直径許容差h7
シャンク径(許容差)h6
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工
材質SKH51
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)
刃数2
被削材軟鋼・炭素鋼
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用
材質SKH51
外径公差(mm)0/-0.05
「プロ品質」納得の切れ味!
コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!
耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久!
力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!
ステンレスにも対応!
用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に
軸径(Φmm)六角軸6.35
材質/仕上コバルトハイス鋼/窒化チタンアルミコーティング
表面処理チタン系コーティング
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
12.7インパクトレンチ専用ステップドリルです。耐摩耗性のあるチタンコーティングで鋭い切れ味を長持ちさせます。Oリング・ピンは標準装備です。
用途鉄板・アルミ板などの穴あけ、穴広げ作業に。
材質HSSハイス鋼
質量(g)240
シャンク径(Φmm)12.7
表面処理チタンコート
段幅(mm)6~12
差込口12.7mm
精密加工用として最適です。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに
付属品専用ケース
材質HSS高速度鋼
質量(g)【全体】36
タイプ精密極細
ケース寸法(mm)125×67×10
サイズ(mm)0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4
入数10本(0.5~1.4mm)
1ケース(10本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質超硬
先端角(°)120
表面処理VCS(VCR)コーティング
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
材質超硬
先端角(°)120
表面処理ノンコート
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
材質超硬タングステン
寸法(mm)3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4
入数10本
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥3,610
税込¥3,971
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)12.5
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ
仕様取付部寸法:13mm
材質HSS(チタンコーティング)
寸法(mm)10
全長(mm)65
入数1
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)110
刃先径(Φmm)6.0
アズワン品番64-2271-85
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
刃先径(Φmm)4.0
アズワン品番64-2271-80
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥845
税込¥930
当日出荷
直径3~21mmの10段階・直径4~12mmの5段階・直径4~22mmの10段階の3本セット。
スパイラル形状の刃で抜群の切れ味。
用途鉄板・木材・プラスチックの穴あけに。
差込角(mm)6.35(6角軸)
穴あけ寸法(Φmm)4~12(5段)、3~21・4~22(10段)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
仕様クーラントホールなし
材質超硬
先端角(°)140
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)22~32
加工穴深さ(l/d)5D
ドリル径公差(mm)m7
ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂
材質HSS鋼
シャンク径(Φmm)6.35
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現
エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現
各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング
先端角(°)125
表面処理TiNコーティング
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900
材質コバルトハイス鋼(HSS)
全長(mm)80
段数9
シャンク径(Φmm)6.35
対応インパクト対応
刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0
機能チップブレーカー付
硬度HRC58~63度
段幅(mm)1~2
穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル
全長(mm)82.5
段数13段
シャンク径(Φmm)10(三面面取り)
表面処理TiNコーティング
適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)
段幅(mm)3
穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35
アズワン品番64-6740-21
穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
木ネジの下穴あけ、木材・竹・樹脂・石こうボードの穴あけに。テーパー形状なので、木ネジの下穴あけなどに便利です。2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mmの6本セットです。ドリルの溝に切り屑が詰まると穴あけができません。
セット内容6本:2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,5mm
種別#8
材質HSS鋼
質量(g)80
1セット(6本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬
先端角(°)180
表面処理AQEX
ねじれ角(°)20
お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。
範囲(mm)2~12.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
鉄工用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。