6,786件中 1,001~1,040件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)75 刃先径(Φmm)3.3 有効長(mm)35 アズワン品番64-2272-04 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
980 税込1,078
当日出荷

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)57 刃先径(Φmm)2.5 有効長(mm)19 アズワン品番64-2271-99 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
800 税込880
翌日出荷

用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど 材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼) 全長(mm)57 刃先径(Φmm)2.4 有効長(mm)19 アズワン品番64-2271-98 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
800 税込880
翌日出荷

全長(mm)110 刃先径(Φmm)6.4 有効長(mm)60
1本
895 税込985
翌日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)95 刃先径(Φmm)3.8 アズワン品番64-2271-79 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
845 税込930
当日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)90 刃先径(Φmm)3.6 アズワン品番64-2271-78 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
845 税込930
翌日出荷

用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 材質HSS(ハイス) 全長(mm)80 刃先径(Φmm)2.8 アズワン品番64-2271-73 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
705 税込776
当日出荷

1本
2,760 税込3,036
翌日出荷

1本
2,180 税込2,398
当日出荷

1本
2,010 税込2,211
翌日出荷

1本
1,410 税込1,551
翌日出荷

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷

1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

1本
570 税込627
翌日出荷

1本
470 税込517
翌日出荷

1本
510 税込561
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング 耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる、切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55) シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35 有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 適正回転数(min-1)軟鉄:1990-320、ステンレス:640-100、プラスチック:1200-240
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ5D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ3D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ヒューイットドリルケース【スタブドリル用】
エコ商品
アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装) 幅(mm)178 高さ(mm)45 奥行(mm)102 適合規格1.0~13.0mm/0.5とび RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 全長(mm)109 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 差込角(mm)6.35(6角軸) 段数11 段幅(mm)3.9 穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 アズワン品番65-1942-19
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

アークランドサカモト鉄工用ロングドリル
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。切削抵抗が減り長寿命。切れ味、喰いつきが良い。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等 材質HSS鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51) 公差h7 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等 硬度HRC62~63 先端角度118° シャンク形状ストレート 有効加工深さ3D(刃径×3倍) シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
1組(19本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ セット内容Φ2.5/3/3.3/3.5/4/4.2/4.5/5/5.5/6/6.5/6.8/7/8/8.5 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)六角軸6.35 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理コバルトコーティング
1セット(15本)
22,980 税込25,278
当日出荷

最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ 材質コバルトハイス鋼 軸径ストレート軸
1セット(19本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1セット(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス 表面処理ノンコーティング
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)18 有効長(mm)66 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)5 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム 仕様非金属用 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)35 適正回転数(min-1)3000rpm以下 六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質HSS 全長(mm)90 先端角(°)118 コーティングTiN 母材HSS
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HSS 全長(mm)90 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング 母材HSS 刃径(mm)6.0
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様(交差)h8 付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース 材質HSSE-Co5 先端角(°)135 母材HSSE-Co5 ねじれ角(°)40
1セット
26,880 税込29,568
翌日出荷

シャンク径(mm)1 全長(mm)25 刃数2枚 先端角(°)118 ねじれ角(°)30
1パック(10本)
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(日立ツール) 動画あり
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート シャンク径公差h6(0/-0.006) 給油方式オイルホール有 外径公差(mm)h7(0/-0.01)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1.0mm~13.0mm(0.5mmとび)の25本組セット
1セット(25本)
18,980 税込20,878
当日出荷

鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ
材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1セット(10本)ほか
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

トラスコ品番859-5077 セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm 材質高速度鋼(HSS) 質量(kg)1 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
13,980 税込15,378
当日出荷

機械加工用 月光ドリル ビックツール 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります