6,786件中 1,041~1,080件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ
材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1セット(10本)ほか
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

トラスコ品番859-5077 セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm 材質高速度鋼(HSS) 質量(kg)1 シャンク径(Φmm)6.35
1セット(12本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

機械加工用 月光ドリル ビックツール 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬 コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

Drill Fix DFT用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
1セット(5個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬 表面処理AlTiN-PVDコーティング
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬 コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬 コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ケナメタル超硬ドリル B105
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス) シャンク形状ストレートシャンク 刃先角度(°)118
1袋(10本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。 有効長(mm)300
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。 有効長(mm)160
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。 材質刃先超硬 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 表面処理無し
1本ほか
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。 芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。 食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。 先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。 高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に 仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理) 材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼 寸法(mm)(ボール溝)13 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドドリル
材質ダイヤモンド(PCD)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (801種類の商品があります)

スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。
用途使用工具:充電電動工具 仕様ホルダー付 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット(5本)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様先端角118度 材質ハイス鋼 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様先端角135度、刃先シンニング加工 セット内容1本組 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様先端角135度、刃先シンニング加工 トラスコ品番859-2338 セット内容13 材質コバルトハイス鋼 サイズ1.5mm~6.5mm シャンク径(Φmm)6.35
1セット(13本)
4,298 税込4,728
18日以内出荷

1本で10サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに トラスコ品番859-2466 材質ハイス鋼 全長(mm)80 段数10 シャンク径(Φmm)6.35(90インチ) 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)4-6-8-10-12-14-16-18-20-22
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに 材質ハイス鋼 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で5サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに トラスコ品番859-2461 材質ハイス鋼 全長(mm)75 段数5 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)10 穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

内部給油仕様。3D用。 ステンレス鋼や軟削材の加工に最適。 新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現。
材質超硬 表面処理OKコート プレミアム
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)2.35 径(Φmm)0.5、0.8、1(各1本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。 材質(刃)刃先:超硬チップ シャンク径(mm)6.35(六角)
1本ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。 首径(mm)取付:43 範囲(mm)研磨:3~10 適合砥石サイズビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー) 動画あり
材質超硬 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ20D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ15D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エスコ品番EA824PE-6.0 材質HSS(ハイス) 刃長(mm)57 刃径(Φmm)6 シャンク径(mm)6.35
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

刃径(Φmm)32.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-32.0
1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-23.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)23.0 シャンク径(mm)12.7
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-18.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)18.0 シャンク径(mm)12.7
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-17.5 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)17.5 シャンク径(mm)12.7
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

エスコ品番EA824NW-16.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)16.0 シャンク径(mm)12.7
1個
7,230 税込7,953
翌日出荷

1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります