6,786件中 1,161~1,200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44.5
1袋(10本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

N-8721 ドリ研ローソク用砥石 ハイス鋼用 ニシガキ工業 動画あり
外径(Φmm)48 材質CBN砥石(粒度#150) トラスコ品番435-2998 質量(g)100
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ドイツ製ミーリングドリルです。
用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。 直径(Φmm)6.3 材質HSS(金工用) 軸径(Φmm)4.5 能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

サンコーテクノハイビットHBT2タイプ
シャンク径(Φmm)10 材質ハイス
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質コバルト高速度鋼 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

SK(新潟精機)円錐ドリル
使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。 材質ハイス鋼(SKH)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
用途工事用鉄工ドリル。
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に トラスコ品番397-0850 材質コバルトハイス 質量(g)38 段数11 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3.5 穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16 径間ピッチ3.5mm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 3D
材質DL1300 コーティングオーロラコート(DLC)
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード 材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合本体VDG-13A 寸法外径:80mm 内径:14mm 厚さ:11.40mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど 材質コバルトハイス 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能です。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど。 仕様ノンコーティング トラスコ品番335-6493 材質コバルトハイス 段数7 シャンク径(Φmm)10 表面処理ノンコーティング 段幅(mm)5 穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長L(mm)40 表面処理無限マイクロコーティング シャンク径d(Φmm)4 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気・設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。 トラスコ品番301-7087 質量(g)110 段数8 被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。 シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3.5 穴あけ寸法(Φmm)15、16、19、21、22、25、27、28
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
18,980 税込20,878
当日出荷

用途被削材:一般鋼。 材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH) トラスコ品番302-2617 質量(kg)0.89
1セット(26本)
16,980 税込18,678
当日出荷

三菱マテリアル六角軸ドリル
材質ハイス
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)
材質極超微粒子超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

厚さ(mm)18 直径(Φmm)60 砥材WA材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

穴あけ寸法(Φmm)5,7,9,11,13,15,17,19,21 材質超硬 表面処理TINコーティング 軸の形状6.35mm六角軸シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。 チップブレーカー機能 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業 材質コバルトハイス鋼 硬度HRC63-65
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)旋盤用ドリル V-MT-GDN
低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理TiNコーティング 刃径公差h8 ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼)HSS 溝長(mm)74 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 シャンク長(mm)40 全長L(mm)134 ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状円すい
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)160 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状ローソク シャンク(MT No.)3 シャンク径MT3
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
シャンク径(Φmm)12 材質S55C(炭素鋼) 適応Φ10シャンクナイスマイティ用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。 トラスコ品番397-0302 材質コバルトハイス 全長(mm)84.5 段数- シャンク径(Φmm)6.35六角軸 表面処理窒化ホモ処理 段幅(mm)- 穴あけ寸法(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150 ねじれ角標準
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります